Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GEN3 Csillaggomb 1 1/2 1 3/8 hüvelyk 5 / 16-18 | AC9FZH

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEN3 csillaggomb 1 1/2 1 3/8 hüvelyk 5/16-18

Raktáron
Tétel: AC9FZH Modell: 3GEN3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsillaggomb
Alapdia.0.875 "
Átmérő1.375 "
befejezHorganyzott
Gomb típusaFekete Polypro műanyag, acél cink betét
Hossz1.125 "
AnyagAcél
Csavar hossza1.5 "
StílusCsillag csavarral
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926902500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Típus (be.) ElemreAlapdia.ÁtmérőbefejezGomb típusaHosszCsavar hosszaStílusÁr
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GEN4 Csillaggomb 1 3/8 hüvelykes vak 5 / 16-18 | AC9FZJ 3GEN4Vak0.875 "1.375 "Sárga cinkFekete Polypro műanyag, cink sárga betét1.125 "-csillag€2.13
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GEN5 Csillaggomb 1 3/8 hüvelykes zár 5 / 16-18 | AC9FZK 3GEN5Zárva0.875 "1.375 "HorganyzottFekete polipro műanyag, acél cink záróanya1.125 "-csillag€2.03
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GEP7 Csillaggomb 2 1 3/4 hüvelyk 5 / 16-18 | AC9FZX 3GEP7-0.875 "1.75 "HorganyzottFekete Polypro műanyag, acél cink betét1.25 "2"Csillag csavarral€2.20
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GEP8 Csillaggomb 1 3/4 hüvelyk keresztül 5 / 16-18 | AC9FZY 3GEP8átmenő0.875 "1.75 "HorganyzottFekete Polypro műanyag, acél cink betét1"-csillag€1.84
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GEP9 Csillaggomb 1 3/4 hüvelykes vak 5 / 16-18 | AC9FZZ 3GEP9Vak0.875 "1.75 "Sárga cinkFekete Polypro műanyag, cink sárga betét1.25 "-csillag€2.02
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GER1 Csillaggomb 1 3/4 hüvelykes zár 5 / 16-18 | AC9GAA 3GER1Zárva0.875 "1.75 "HorganyzottFekete polipro műanyag, acél cink záróanya1.25 "-csillag€1.95
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GET3 csillaggomb 1/2 2 1/4 hüvelyk 5/16-18 | AC9GAM 3GET3-1"2.25 "HorganyzottFekete Polypro műanyag, acél cink betét0.625 "0.5 "Csillag csavarral€2.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEN3 csillaggomb 1 1/2 1 3/8 hüvelyk 5/16-18
€1.97 /Mértékegység