Légkompresszoros szivattyúk levegővel hajtott alkalmazásokhoz, például gázpalackok feltöltéséhez, pneumatikus HVAC-rendszerek vagy szerszámok működtetéséhez és gumiabroncsok feltöltéséhez használják. Ideálisak az autóiparban, az orvostudományban, az élelmiszer- és italgyártásban, a kőolaj- és a gyógyszeriparban.
Ingersoll Rand, amely piacvezető a levegő-, folyadék-, energia-, speciális jármű- és orvosi technológiák területén, légkompresszoros szivattyúkat gyárt a nagy teherbírású ipari alkalmazások hengereinek sűrített levegőjéhez. Ezek légkompresszoros szivattyúk öntöttvas szerkezettel rendelkeznek a folyamatos működés, a szerkezeti szilárdság és a tartósság érdekében. Kilógó főtengellyel vannak felszerelve, amely pontosan kiegyensúlyozott a zavartalan, zajmentes működés érdekében.
Az Ingersoll Rand TS5 Bare légkompresszoros szivattyú függőleges léghengerre illeszthető, és egy 5 lóerős motorhoz csatlakozik a folyamatos elektromos hajtású kompresszióhoz. Az Ingersoll Rand TS5 kompresszorszivattyú 2 fokozatú, kivehető hengerrel rendelkezik, 360 fokos radiális bordákkal, rézbordás közhűtőkkel a belső fűtés csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében. Az Ingersoll Rand TS5 dugattyús szivattyú hengerei egy darabból álló hajtórúdra és a főtengelyre vannak rögzítve, kevés kopó alkatrészrel a karbantartás és szervizelés megkönnyítése érdekében. Az Ingersoll Rand TS5 szivattyú belső fogaskerekei és csapágyai fröccsenő kenéssel vannak kenve, így nincs szükség olajszivattyúra, így ez a kompresszorszivattyú olcsóbb az olajszivattyúval kenhető légkompresszorokhoz képest. Az Ingersoll Rand TS5 szivattyú olajbetöltő nyílással is rendelkezik, hogy mindig elegendő olaj maradjon a kenéshez. Az Ingersoll Rand TS5 kompresszorszivattyú sűrített levegőt szállít egy NPT kimeneten keresztül, amely rozsdamentes acél ujjszeleppel rendelkezik a megnövelt térfogati hatékonyság és korrózióállóság érdekében.
Válasszon az Ingersoll Rand légkompresszoros szivattyúk széles kínálatából, amelyek 3 és 15 LE közötti teljesítményben kaphatók.
Felhasználás:
Az Ingersoll Rand TS5 kompresszorszivattyú megbízható sűrített levegő ellátást kínál különféle kereskedelmi és ipari alkalmazásokban, mint például autószervizek, karosszériaműhelyek, gépműhelyek, gyártó- és gyártósorok, famegmunkáló műhelyek, autómosók, általános karbantartási és javítóműhelyek és mezőgazdasági üzemek.
Jellemzők:
- Az Ingersoll Rand TS5 kompresszorszivattyút egy 5 lóerős motor hajtja, amely nyomás alatti levegőt biztosít közvetlen vagy közvetett használathoz egy léghengeren keresztül.
- Az Ingersoll Rand TS5 szivattyú precíziósan kiegyensúlyozott lendkereket használ, amely az óramutató járásával ellentétes irányban forog, hogy kisimítsa a túlnyúló főtengely sebesség-ingadozásait és csendes működést biztosítson.
- Bemeneti levegőszűrővel rendelkezik, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását az Ingersoll Rand TS5 szivattyúegység belsejébe.
- Az Ingersoll Rand TS5 szivattyú öntöttvas szerkezetű rozsdamentes acél ujjszeleppel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében, valamint megakadályozza a durva használat miatti elhajlást/törést.
- Ez az Ingersoll Rand TS5 dugattyús szivattyú 2 fokozatú hengerrel rendelkezik 16.5 cfm levegő szállítására 175 psi maximális légnyomás mellett.
- Kétfokozatú hengerei között bordás típusú közhűtő található az üzemi hőmérséklet csökkentése, a hatékonyság növelése és a szivattyú élettartamának növelése érdekében.
- Az Ingersoll Rand TS5 szivattyú olajbetöltő nyílással és olajszint-kémlelő üveggel van felszerelve a kenőolaj időszakos utántöltéséhez.
- Az Ingersoll Rand TS5 kompresszorszivattyú belső alkatrészei fröccsenő kenési technikával vannak kenve. A fröccsenő kenés a kenőanyag felfröccsenése a hengerek felé oly módon, hogy az olajteknőből az olajteknőből a hajtórudak nagy végeit használva olajködöt vagy cseppeket hoznak létre. Ezek az olajcseppek áthaladnak a csapágyakon, és megkenik a mozgó alkatrészeket.
- Az Ingersoll Rand TS5 kompresszorszivattyú 0.5 hüvelykes NPT kimenettel rendelkezik a túlnyomásos levegő szállítására.
Kompatibilis tartozékok:
- Karbantartó készletek: Raptor Supplies tud ajánlani Ingersoll Rand TS5 indítási és karbantartási készletek a két éves működéshez szükséges összes alkatrészrel és védőeszközzel. Az Ingersoll Rand TS5 karbantartó készletek a gyárilag ajánlott éves karbantartást és a kompresszor optimális teljesítményét biztosítják.
- Alacsony olajvédelem: Az Ingersoll Rand TS5 légkompresszoros szivattyú felszerelhető a alacsony olajszint védő amely megakadályozza a légkompresszor beindítását, ha az olajszint egy bizonyos küszöb alatt van.
- Léghenger és motor: Az Ingersoll Rand TS5 légkompresszoros szivattyút egy 5 lóerős motor hajtja, hogy a nyomás alatt álló levegőt léghengerben tárolja.
Szabványok és jóváhagyások:
- Az Ingersoll Rand TS5 légkompresszoros szivattyút az ISO szabványoknak megfelelően gyártják, biztosítva a környezet egészségét, a felhasználók biztonságát és a hatékony teljesítményt.
Telepítés:
- Az Ingersoll Rand TS5 légkompresszoros szivattyúegység gyárilag összeszerelve érkezik. Előfordulhat azonban, hogy a felhasználónak be kell állítania vagy fel kell szerelnie a lendkereket, a szelepeket, a választókapcsolót és más alkatrészeket a legjobb teljesítmény érdekében.
- A kompresszorszivattyú biztonságos felszerelése után azt egy motorhoz kell csatlakoztatni az áramellátáshoz és egy levegőhengerhez a sűrített levegő tárolására.
- A felhasználóknak meg kell jegyezniük, hogy az Ingersoll Rand TS5 légkompresszoros szivattyút folyadék vagy kenőanyag nélkül szállítjuk. Fel kell tölteniük az egységet megfelelő olajjal/kenőanyaggal a kompresszorszivattyú indításához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Az Ingersoll Rand TS5 Bare légkompresszoros szivattyú más változatokban is kapható?
V. Az Ingersoll Rand TS5 Bare légkompresszor szivattyú több változatban kapható, a fokozatok számától, a teljesítménytől és a kimenet méretétől függően. Raptor Supplies légkompresszoros szivattyúkat kínál (135 psi maximális légnyomás), amelyek rendelkeznek 1 / 2 hüvelyk és a 3 / 8 hüvelyk kimeneti méretek.
K. Hol gyártják az Ingersoll Rand TS5 Bare kompresszoros szivattyút?
V. Az Ingersoll Rand TS5 Bare kompresszorszivattyút az Ingersoll Rand Campbellsville-ben (Kentucky, USA) gyártják.
K. Milyen biztonsági pontokra kell ügyelnie a felhasználóknak az Ingersoll Rand TS5 Bare kompresszorszivattyú használatakor?
A.
- A kompresszorszivattyú körül elegendő helynek kell lennie a környezet levegőjének beszívásához.
- Az optimális teljesítmény érdekében tartsa az ideális működési hőmérsékletet 32 és 100 F között.
- Ha szükséges, használjon emelőberendezést a szivattyú léghenger fölé történő felszereléséhez.
- A hosszú élettartam érdekében használjon rugalmas csöveket a kompresszor nyomónyílásainál.
- A biztonságos működés érdekében megfelelően földelje le az egységet.
- Ne működtesse megfelelő szintű kenőanyaggal.
- Győződjön meg arról, hogy a lendkerék forgási iránya megegyezik a motor vagy a szíjhajtás fedelén lévő jelölésekkel.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni légkompresszoros szivattyúk vásárlása előtt?
A.
- A felhasználóknak ellenőrizniük kell, hogy szükségük van-e rotációs vagy dugattyús típusú szivattyúkra, és hogy az alkalmazások egy- vagy többfokozatú működést igényelnek. A többfokozatú szivattyúk általában nagyobb nyomású levegőt termelnek, mint az egyfokozatú szivattyúk.
- Figyelniük kell a légkompresszor szivattyú névleges teljesítményét is (lóerőben - LE). Minél nagyobb a lóerő, annál magasabb a költség. Tehát válassza ki a teljesítményt az alkalmazási követelményeknek megfelelően.
- A speciális alkalmazások meghatározott mennyiségű légnyomást és légáramlási sebességet igényelnek. A légkompresszoros szivattyú által kínált maximális légnyomást, valamint a légáramlás sebességét és térfogatát vásárlás előtt össze kell hangolni az alkalmazással. A CFM (köbláb per perc) azt a maximális levegőmennyiséget jelöli, amelyet a kompresszor képes előállítani egy előre beállított nyomásszint mellett.