Az Ingersoll-Rand SS5 csupasz légkompresszoros szivattyút autójavító műhelyekben, gyártóüzemekben és építkezéseken használják. Hatékonyan alakítja át az energiát sűrített levegőként tárolt potenciális energiává, megkönnyítve ezzel számos pneumatikus szerszámot és gépet.
Jellemzők:
- Fröccsenő kenést kínál a hatékony működés érdekében.
- Ez az Ingersoll Rand SS5 szivattyú lendkerékkel rendelkezik a fokozott teljesítmény érdekében.
- Öntöttvas szerkezettel rendelkezik a hosszú távú megbízhatóság érdekében.
- Ez az Ingersoll Rand SS5 szivattyú egy A szakaszú horonnyal van felszerelve a jobb hatékonyság érdekében.
- Rozsdamentes acél ujjszeleppel van beépítve a fokozott tartósság érdekében.
- Ez az Ingersoll Rand SS5 modell NPT csatlakozóaljzattal rendelkezik a rendszerekhez való kényelmes csatlakoztatás érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Ingersol Rand 38440228 Hűtőfolyadék: Ezt a hűtőfolyadékot a légkompresszor megfelelő működéséhez használják, és ideális a szivattyú karbantartásához.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a funkciója az ujjszelepnek?
V. Az ujjszelep iránya határozza meg, hogy a szelep nyitva van-e vagy zárva (a zárás-nyitás iránya az óramutató járásával ellentétes), a folyadék vagy gáz áramlásának szabályozásához.
K. Miből készült a szivattyú?
V. Az Ingersoll-Rand SS5 szivattyú 100 százalékban öntöttvas konstrukciót kínál a kiváló tartósság érdekében nehéz körülmények között.
K. Mi az a fröccsenő kenés a légkompresszorban?
V. A szivattyú a hajtórúdhoz erősített (olajjal töltött) merítőt használ. A szivattyú működése közben az olaj ráfröccsen a mozgó alkatrészekre a zavartalan működés érdekében. Ezzel a technikával nincs szükség olajszivattyúra, és könnyen karbantartható.
K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban az Ingersoll Rand SS5 légkompresszor szivattyút?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze az olajszivárgást, és húzza meg a meglazult csatlakozásokat.
- Nedves ruhával tisztítsa meg a külsejét, és használat előtt győződjön meg róla, hogy száraz.
- Cserélje ki a légszűrőt a gyártó ajánlása szerint.
- Rendszeresen ellenőrizze az olajszintet és az olaj minőségét, szükség szerint töltse fel vagy cserélje ki.
- Figyelje a kompresszor hőmérsékletét és gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a kompresszoros szivattyú kiválasztásakor?
A.
- Szükséges légnyomás és térfogat.
- Elérhető áramforrás típusa.
- Üzemciklus és rendeltetésszerű használat.
- Hordozhatóság és helyszűke.
- Karbantartási követelmények és költségek.
K. Nem Raptor Supplies kínál más 2-fokozatú légkompresszoros szivattyúkat az Ingersoll Randtól?
V. Igen, az ügyfelek, akik más, kétfokozatú légkompresszoros szivattyúkat keresnek, választhatnak TS5 csupasz szivattyú amely egy függőleges léghengerre illeszkedik és egy 5 LE-s motorhoz csatlakozik a folyamatos elektromos meghajtású kompresszióhoz. Ez a szivattyú kétfokozatú, kivehető hengerekkel, 2 fokos radiális bordákkal, valamint rézbordás közhűtőkkel rendelkezik a csökkentett belső fűtés és a nagyobb hatékonyság érdekében. Ennek a dugattyús szivattyúnak a hengere egy darabból álló hajtórúdhoz és a főtengelyhez van rögzítve az egyszerű karbantartás és szervizelés érdekében. Választhat az Ingersoll Rand mellett is 2340 légkompresszoros szivattyú, amely bemeneti levegőszűrővel büszkélkedhet, amely megóvja a szennyeződésektől. Kétfokozatú hengerekkel érkezik, amelyek 2 CFM-et adnak le 14 psi maximális nyomás mellett. Ez a szivattyú olajbetöltő nyílással van felszerelve, amely fröccsenő kenést kínál a belső alkatrészek megfelelő kenésének megőrzése érdekében. 175 hüvelykes NPT kimenettel rendelkezik a hatékony levegőszállítás érdekében, öntöttvas szerkezete pedig ujjszeleppel rendelkezik a tartósság és a térfogati hatékonyság érdekében.