Az Ingersoll Rand SS3 csupasz légkompresszoros szivattyú ideális állandó és megbízható sűrített levegő forrás előállítására pneumatikus szerszámok, gépek és berendezések táplálására különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Műhelyekben, építkezéseken, gyártólétesítményekben és autógarázsokban használják.
Jellemzők:
- Tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült szelepet és egy öntöttvas hengert a korrózióállóság és a 135 psi nyomásállóság érdekében.
- A teljesítményt (dízel/benzinmotor vagy villanymotor segítségével) sűrített levegőben tárolt potenciális energiává alakítja.
- Tartalmaz egy szűrőt, szivattyút és lendkereket.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség az 1- és 2-fokozatú légkompresszorok között?
V. Az egyfokozatú légkompresszorok kevesebb energiát termelnek, mint a kétfokozatú légkompresszorok. Ez az alacsony energiateljesítmény általában elegendő a kéziszerszámok működtetéséhez, különösen rövid ideig.
K. Kicserélhető ennek az Ingersoll Rand SS3 csupasz légkompresszoros szivattyúnak a hengere?
V. Kivehető hengerekkel rendelkezik, amelyek megkönnyítik a karbantartást.
K. Milyen típusú kenést használnak ebben az Ingersoll Rand légkompresszoros szivattyúban?
V. Ez az Ingersoll Rand SS3 kompresszorszivattyú fröccsenő kenést alkalmaz, folyamatos kenőanyag-ellátást biztosítva a mozgó alkatrészeknek. Ez előnyös lehet az egyenletes teljesítmény megőrzésében és a kopás csökkentésében.
K. Mennyi ennek az Ingersoll Rand légkompresszoros szivattyúnak a szabad áramlási sebessége?
V. 135 psi szabad légáramlást tesz lehetővé 10.3 cfm maximális nyomáson.
K. Mekkora az Ingersoll Rand SS3 csupasz légkompresszor szivattyú olajkapacitása?
V. Az olajkapacitása 16.9 fl oz.