INGERSOLL-RAND R4I-A125 / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor 32.0A | AH9KPW 40AY68

INGERSOLL-RAND R4I-A125/80-230-1 forgócsavaros légkompresszor 32.0A

Tétel: AH9KPW Model: R4I-A125/80-230-1Kereszthivatkozás: 40AY68
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€15,260.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs csavarkompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság35-104 F fok
dBA @ 3 láb69
AdóFolyamatos
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás197
Teljes terhelésű erősítők32.0
HP5.00
Bemeneti feszültség208-240 VAC
Max. Nyomás125 psi
Motor fordulatszám3535
Teljes mélység28 "
Teljes magasság68 "
Teljes hossz68 "
Fázis1
Tartályméret80 gal.
Tartály típusaVízszintes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 418.95
Hajó magassága (cm)186.69
Hajó hossza (cm)186.69
Hajószélesség (cm)109.22
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály: Igen
    • Légszárító mellékelve: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszHPTételMax. NyomásMotor fordulatszámÁr
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor légszárítóval 5 LE | AB4PVC 1ZPR3 UP6-5TAS-150/80-230-161 "33-104 F fok34.154 "5Rotációs csavarkompresszor légszárítóval150 psi3400€18,527.25
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor 1 szárítóval | AB4PVG 1ZPR7 UP6-7.5TAS-150/80-230-161 "33-104 F fok3454 "7.5Rotációs csavarkompresszor légszárítóval150 psi3495€20,472.33
INGERSOLL-RAND UP6-7.5-125 / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor 7.5 LE 1 Ph | AD9HAE 4RU64 UP6-7.5-125/80-230-161 "104 fok F-ig34.154 "7.5Rotációs csavarkompresszor125 psi3495€14,866.22
INGERSOLL-RAND UP6-5-125 / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor 5 LE 1 Ph | AF2NLT 6WA78 UP6-5-125/80-230-161 "104 fok F-ig23.554 "5Rotációs csavarkompresszor125 psi3480€13,436.11
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor 80 gallon 50.0A | AH9KPL 40AY59 R5.5I-A135-TAS/80-230-168 "35-104 F fok50.068 "7.50Rotációs csavarkompresszor135 psi3520€20,333.32
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND R4I-A135-TAS / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor 80 gallon 39.0A | AH9KPP 40AY62 R4I-A135-TAS/80-230-168 "35-104 F fok39.068 "5.00Rotációs csavarkompresszor135 psi3535€17,749.17
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125 / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor 80 gallon 44.0A AH9KQJ 40AY83 R5.5I-A125/80-230-168 "35-104 F fok44.068 "7.50Rotációs csavarkompresszor125 psi3520€14,060.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND R4I-A125/80-230-1 forgócsavaros légkompresszor 32.0A
€15,260.02 /Mértékegység