INGERSOLL-RAND UP6-7.5-125 / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor 7.5 LE 1 Ph | AD9HAE 4RU64

INGERSOLL-RAND UP6-7.5-125/80-230-1 forgócsavaros légkompresszor 7.5 LE 1 Ph

Raktáron
Tétel: AD9HAE Model: UP6-7.5-125/80-230-1Kereszthivatkozás: 4RU64

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,211.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs csavarkompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság104 fok F-ig
dBA @ 3 láb65
AdóFolyamatos
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás28
Teljes terhelésű erősítők34.1
HP7.5
Max. Nyomás125 psi
Motor fordulatszám3495
Teljes mélység29 "
Teljes magasság61 "
Teljes hossz54 "
Fázis1
Tartályméret80 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 440.55
Hajó magassága (cm)154.94
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8414801660
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszHPTételMax. NyomásMotor fordulatszámÁr
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor légszárítóval 5 LE | AB4PVC 1ZPR3 UP6-5TAS-150/80-230-161 "33-104 F fok34.154 "5Rotációs csavarkompresszor légszárítóval150 psi3400€18,958.03
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor 1 szárítóval | AB4PVG 1ZPR7 UP6-7.5TAS-150/80-230-161 "33-104 F fok3454 "7.5Rotációs csavarkompresszor légszárítóval150 psi3495€20,948.31
INGERSOLL-RAND UP6-5-125 / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor 5 LE 1 Ph | AF2NLT 6WA78 UP6-5-125/80-230-161 "104 fok F-ig23.554 "5Rotációs csavarkompresszor125 psi3480€13,748.49
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor 80 gallon 50.0A | AH9KPL 40AY59 R5.5I-A135-TAS/80-230-168 "35-104 F fok50.068 "7.50Rotációs csavarkompresszor135 psi3520€20,806.07
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND R4I-A135-TAS / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor 80 gallon 39.0A | AH9KPP 40AY62 R4I-A135-TAS/80-230-168 "35-104 F fok39.068 "5.00Rotációs csavarkompresszor135 psi3535€18,161.84
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND R4I-A125 / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor 32.0A | AH9KPW 40AY68 R4I-A125/80-230-168 "35-104 F fok32.068 "5.00Rotációs csavarkompresszor125 psi3535€12,904.80
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125 / 80-230-1 Rotációs csavaros légkompresszor 80 gallon 44.0A AH9KQJ 40AY83 R5.5I-A125/80-230-168 "35-104 F fok44.068 "7.50Rotációs csavarkompresszor125 psi3520€14,387.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND UP6-7.5-125/80-230-1 forgócsavaros légkompresszor 7.5 LE 1 Ph
€15,211.85 /Mértékegység