Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE | AB3HAL 1TDH5

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp

Raktáron
Tétel: AB3HAL Modell: G1A200RS4Kereszthivatkozás: 1TDH5
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
€1,443.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.0
CFM @ Teljes terhelés25
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség20,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.4
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete1 / 4 "-20
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPArbor HoleÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszPad méretGázkarVáltozó sebességCFM @ Teljes terhelésÁr
INGERSOLL-RAND 3103XPA légtárcsás csiszoló 0.2 LE 2" vagy 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "vagy 3"ravaszIgen19.4€282.60
INGERSOLL-RAND 313A pneumatikus szögcsiszoló, 1.0 LE, 7 hüvelykes | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"FogantyúNem29.0€583.05
INGERSOLL-RAND 317A légtárcsás csiszoló, hátsó kipufogó, 18000 RPM, 25 CFM, Fém | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "vagy 5"ravaszNem25€217.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A200RS4 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp
€1,443.24 /Mértékegység