Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 3103XPA légtárcsás csiszológép 0.2 LE 2 vagy 3 | AA4KYZ 12T589

INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Sander 0.2 LE 2" vagy 3"

Raktáron
Tétel: AA4KYZ Típus: 3103XPAKereszthivatkozás: 12T589
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
€282.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.1
CFM @ Teljes terhelés19.4
AdóIpari
Kipufogó típusaFogantyún keresztül
Szabad sebesség15,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz5"
Pad arc típusaRoloc-stílus (3M)
Pad méret2 "vagy 3"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete1 / 4 "
Gázkarravasz
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPArbor HoleÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszPad méretGázkarVáltozó sebességCFM @ Teljes terhelésÁr
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-FogantyúNem25€1,443.24
INGERSOLL-RAND 313A pneumatikus szögcsiszoló, 1.0 LE, 7 hüvelykes | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"FogantyúNem29.0€583.05
INGERSOLL-RAND 317A légtárcsás csiszoló, hátsó kipufogó, 18000 RPM, 25 CFM, Fém | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "vagy 5"ravaszNem25€217.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 3103XPA Air Disc Sander 0.2 LE 2" vagy 3"
€282.60 /Mértékegység