SQUARE D LAP36225MB Molded Case Circuit Breaker, 30kAIC at 480VAC, 600V, 225A

Tétel: CE6HEM Típus: LAP36225MB
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők225
frame típusaLAL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)14.83
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D LAP36225MB circuit breaker suitable for providing protection to low-voltage distribution systems against current overloads and short circuits
    • Hő-mágneses kioldás az elakadás elkerülésére enyhe túlterhelés esetén, miközben azonnal reagál a súlyos erőfeszültségek ellen
    • Load-side lug terminals to accommodate aluminium / copper wires of sizes 600 kcmil - 1 AWG
    • CSA-tanúsítással, UL-listával és IEC-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMegszakító típusaPólusok számaFázisFeszültségÁr
SQUARE D LAL26250 megszakító 250a 2p 600vac fül | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard 21-€7,678.13
SQUARE D LAL26350 megszakító 350a 2p 600vac fül | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard 21-€7,875.59
SQUARE D LAL26400 megszakító 400a 2p 600vac fül | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard 21-€7,489.17
D Négyzet LAL26300 megszakító 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard 21-€7,383.19
SQUARE D LAL36150 megszakító 150a 3p 600vac fül | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard 33-€8,892.82
SQUARE D LAL36200 megszakító 200a 3p 600vac fül | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard 33-€8,929.28
SQUARE D LAL36225 megszakító 225a 3p 600vac fül | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard 33-€8,119.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LAP36225MB Molded Case Circuit Breaker, 30kAIC at 480VAC, 600V, 225A