Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 313A pneumatikus szögcsiszoló, 1.0 LE, 7 hüvelykes | AE4GDW 5KB20

INGERSOLL-RAND 313A pneumatikus szögcsiszoló, 1.0 LE, 7 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4GDW Típus: 313AKereszthivatkozás: 5KB20
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
€529.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Arbor Hole5 / 8 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő8
CFM @ Teljes terhelés29.0
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség5000 rpm
FogantyúFém
Ház anyagaFém
HP0.5
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz12.625 "
Pad méret7"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Levegős tárcsás csiszoló 7 hüvelykes alátéttel felszerelve, ideális a karosszéria töltőanyagok nagyítására, fémfelületek simítására és rozsda eltávolítására
    • Nagy teherbírású, golyóscsapágyas motorral rendelkezik, amely csökkenti a súrlódási veszteségeket és 5000 fordulat / perc sebességet képes leadni
    • További pisztolyfogantyú a teljes egyensúly, a stabilitás, a felhasználói kényelem és a fáradtság minimalizálása érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellHPArbor HoleÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszPad méretGázkarVáltozó sebességCFM @ Teljes terhelésÁr
INGERSOLL-RAND 3103XPA légtárcsás csiszoló 0.2 LE 2" vagy 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "vagy 3"ravaszIgen19.4€270.07
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-FogantyúNem25€1,412.80
INGERSOLL-RAND 317A légtárcsás csiszoló, hátsó kipufogó, 18000 RPM, 25 CFM, Fém | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "vagy 5"ravaszNem25€201.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 313A pneumatikus szögcsiszoló, 1.0 LE, 7 hüvelyk
€529.60 /Mértékegység