Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 317A légtárcsás csiszoló, hátsó kipufogó, 18000 RPM, 25 CFM, Fém | AE4GDX 5KB21

INGERSOLL-RAND 317A légtárcsás csiszoló, hátsó kipufogó, 18000 RPM, 25 CFM, fém

Raktáron
Tétel: AE4GDX Típus: 317AKereszthivatkozás: 5KB21

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€201.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Arbor Hole7 / 8 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő12.0
CFM @ Teljes terhelés25
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség18,000 rpm
FogantyúFém
Ház anyagaFém
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz4.375 "
Pad méret3 "vagy 5"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete7 / 16 "-20
Gázkarravasz
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nagy sebességű légcsiszoló, könnyű csiszoláshoz, tollszegélyhez és rozsdaeltávolításhoz
    • 90 PSI-nél nagyobb légnyomáson alapuló motorral rendelkezik 1/4 hüvelykes NPT-porton keresztül, 18000 / perc fordulatszám mellett képes forogni
    • Fojtószeleppel van ellátva az azonnali áramellátáshoz és beépített teljesítményszabályozóval az energia beállításához, maximális 25 CFM teljes terhelésnél
    • 3 és 5 hüvelykes alátétet tartalmaz

Termékváltozatok

TermékekModellHPArbor HoleÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszPad méretGázkarVáltozó sebességCFM @ Teljes terhelésÁr
INGERSOLL-RAND 3103XPA légtárcsás csiszoló 0.2 LE 2" vagy 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "vagy 3"ravaszIgen19.4€270.07
INGERSOLL-RAND G1A200RS4 légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-FogantyúNem25€1,412.80
INGERSOLL-RAND 313A pneumatikus szögcsiszoló, 1.0 LE, 7 hüvelykes | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"FogantyúNem29.0€529.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 317A légtárcsás csiszoló, hátsó kipufogó, 18000 RPM, 25 CFM, fém
€201.21 /Mértékegység