Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V nulla veszteségű kondenzvíz elvezető elektromos | AA3RVL 11U215

INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V, nulla veszteségű kondenzvíz-elvezető elektromos

Raktáron
Tétel: AA3RVL Modell: ENL 30 CCN-230VKereszthivatkozás: 11U215
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
€2,462.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNulla veszteség kondenzvíz elvezetés
AC erősítők0.5
Gömbszelep típusaSzolenoid
test anyagaAlumínium
Mélység8-13 / 32 "
Leeresztési sebesség1.00 gpm @ 100 psi
HázNEMA 4
Magasság6 13 / 32 "
Hz60
Be- / kimeneti1 / 2 "NPT
Max. Nyomás233 psi
Min. nyomás12 psi
Bemenetek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság35-120 F fok
Művelet típusaelektromos
Fázis1
Feszültség230
Szélesség3 23 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3535
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8481809015
Származási országDE

Termék részletek:

    • Kompresszor teljesítménye (1300 cfm)
    • Drain Outlet Dia. (1/2 ")
    • Szűrőteljesítmény (13,000)
    • Hűtőszárító teljesítmény (2600)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMélységLeeresztési sebességMagasságBemenetek számaFeszültségSzélességÁr
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V nulla veszteségű kondenzvíz elvezető elektromos | AA3RVE 11U208 ENL 2 CCN-115VAlumínium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "€986.77
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-230V nulla veszteségű kondenzvíz elvezető elektromos | AA3RVF 11U209 ENL 2 CCN-230VAlumínium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "€879.23
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-115V Zéró veszteségű kondenzvíz-elvezető elektromos | AA3RVG 11U210 ENL 5 CCN-115VAlumínium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,226.14
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-230V nulla veszteségű kondenzvíz elvezető elektromos | AA3RVH 11U211 ENL 5 CCN-230VAlumínium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "€1,125.82
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V nulla veszteségű kondenzvíz elvezető elektromos | AA3RVJ 11U212 ENL 10 CCN-115VÜvegszál / műanyag / alumínium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "€1,890.06
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V nulla veszteségű kondenzvíz elvezető elektromos | AA3RVK 11U213 ENL 10 CCN-230VÜvegszál / műanyag / alumínium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "€1,712.14
INGERSOLL-RAND ENL 100 CCN-115V nulla veszteségű kondenzvíz elvezető elektromos | AA3RVM 11U216 ENL 100 CCN-115VAlumínium9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "€3,196.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V, nulla veszteségű kondenzvíz-elvezető elektromos
€2,462.94 /Mértékegység