Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 4U-97 ütvecsavarozó csapágy | CR4KCP 788WR8

INGERSOLL-RAND 4U-97 Impact Wrench Bearing

Raktáron
Tétel: CR4KCP Modell: 4U-97Kereszthivatkozás: 788WR8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INGERSOLL-RAND 301-22 ütvecsavarozó csapágy | CR4KCQ 788WN4 301-22€32.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 4U-97 Impact Wrench Bearing
€31.36 /Mértékegység