INGERSOLL-RAND 3940B2TI Légcsavarozó D-fogantyúval | AA9VAA 1FYD5

INGERSOLL-RAND 3940B2TI légütköző csavarkulcs, D-fogantyú

Raktáron
Tétel: AA9VAA Típus: 3940B2TIKereszthivatkozás: 1FYD5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,433.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 2 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő15.0
Fúj percenként800
CFM @ Teljes terhelés75.0
AdóIpari
Szabad sebesség6000 rpm
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaTitán
Max. Csavar kapacitás1-1 / 4 "
Max. forgatónyomaték2500 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 4 "
Teljes hossz13.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaLyukon keresztül
Négyzet alakú meghajtó mérete1"
StílusD-fogantyú
Szerszám súlya21.2 font
Nyomatéktartomány500 és 1650 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8405
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)56.13
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • 3900 sorozatú ütvecsavarozó csavaranyák és csavarok rögzítésére szerelési, gyártási és gyártási műveletek során
    • Titán kalapácsházzal és bronz véglappal rendelkezik, amely ellenáll a koptató folyadékoknak, vegyszereknek és a kemény ipari környezetnek
    • Az ikerkalapácsos mechanizmus biztosítja az egyenletes teljesítményt, pontos egyensúly és fordított előfeszítő motorral a sérült és makacs csavarok könnyű eltávolításához
    • Nyomásos kenőrendszer és beépített hangtompító a súrlódási veszteségek és a zajszint minimalizálása érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időStílusSzerszám súlyaNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességÁr
INGERSOLL-RAND 3940P2Ti légcsavarozó, 1 hüvelykes meghajtás, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6 3940P2Ti10 "1 / 2 "NPT15.0Pisztoly markolat21.2 font500 és 1650 ft.-lb.75.05300 rpm€8,827.39
INGERSOLL-RAND 1712B2 Légcsavarozó 1 hüvelykes meghajtás 6000 ford./perc | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0D-fogantyú18.25 font450 és 1000 ft.-lb.47.06000 rpm€4,422.07
INGERSOLL-RAND 2925P3TI Légcsavarozó 1 hüvelykes meghajtás 5200 ford./perc | AD3FKT 3YU98 2925P3TI13 2 / 7 "3 / 8 "NPT6.0Pisztoly markolat15.2 font350 és 1100 ft.-lb.60.05200 rpm€5,403.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 3940B2TI légütköző csavarkulcs, D-fogantyú
€8,433.72 /Mértékegység