INGERSOLL-RAND 3940P2Ti légcsavarozó, 1 hüvelykes meghajtás, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6

INGERSOLL-RAND 3940P2Ti légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtás, 5300 ford./perc, 2750 láb-lb

Raktáron
Tétel: AA9VAB Modell: 3940P2TiKereszthivatkozás: 1FYD6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,827.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 2 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő15.0
CFM @ Teljes terhelés75.0
AdóIpari
Szabad sebesség5300 rpm
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaTitán
Max. Csavar kapacitás1-1 / 4 "
Max. forgatónyomaték2500 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 4 "
Teljes hossz10 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaLyukon keresztül
Négyzet alakú meghajtó mérete1"
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya21.2 font
Nyomatéktartomány500 és 1650 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7775
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ütközőkulcs, amelyet a füles anyák meglazítására terveztek járművekről, és nagy vagy közepes nyomatékú alkalmazásokhoz használható
    • Jellemzője az ikerkalapács-mechanizmus, amely biztosítja az állandó teljesítményt és 5000 ft-lb nyomatékot generál, és egy fordított előfeszítő motor, amely eltávolítja a makacs csavarokat
    • Bronz véglemezzel és korrózióvédő kezeléssel van ellátva
    • Kemény titán tok fém házzal, hogy ellenálljon a zord ipari környezetnek

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időStílusSzerszám súlyaNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességÁr
INGERSOLL-RAND 3940B2TI Légcsavarozó D-fogantyúval | AA9VAA 1FYD5 3940B2TI13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-fogantyú21.2 font500 és 1650 ft.-lb.75.06000 rpm€8,433.72
INGERSOLL-RAND 1712B2 Légcsavarozó 1 hüvelykes meghajtás 6000 ford./perc | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0D-fogantyú18.25 font450 és 1000 ft.-lb.47.06000 rpm€4,422.07
INGERSOLL-RAND 2925P3TI Légcsavarozó 1 hüvelykes meghajtás 5200 ford./perc | AD3FKT 3YU98 2925P3TI13 2 / 7 "3 / 8 "NPT6.0Pisztoly markolat15.2 font350 és 1100 ft.-lb.60.05200 rpm€5,403.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 3940P2Ti légcsavarkulcs, 1 hüvelykes meghajtás, 5300 ford./perc, 2750 láb-lb
€8,827.39 /Mértékegység