Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Légcsavarozó 1 hüvelykes meghajtás 5200 ford./perc | AD3FKT 3YU98

INGERSOLL-RAND 2925P3TI légcsavarkulcs 1 hüvelykes meghajtás 5200 ford./perc

Raktáron
Tétel: AD3FKT Típus: 2925P3TIKereszthivatkozás: 3YU98
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
€5,403.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető3 / 8 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.0
CFM @ Teljes terhelés60.0
AdóIpari
Szabad sebesség5200 rpm
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Max. Csavar kapacitás1-1 / 4 "
Max. forgatónyomaték1450 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz13 2 / 7 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaLyukon keresztül
Négyzet alakú meghajtó mérete1"
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya15.2 font
Nyomatéktartomány350 és 1100 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időStílusSzerszám súlyaNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességÁr
INGERSOLL-RAND 3940B2TI Légcsavarozó D-fogantyúval | AA9VAA 1FYD5 3940B2TI13.5 "1 / 2 "NPT15.0D-fogantyú21.2 font500 és 1650 ft.-lb.75.06000 rpm€8,433.72
INGERSOLL-RAND 3940P2Ti légcsavarozó, 1 hüvelykes meghajtás, 5300 RPM, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6 3940P2Ti10 "1 / 2 "NPT15.0Pisztoly markolat21.2 font500 és 1650 ft.-lb.75.05300 rpm€8,827.39
INGERSOLL-RAND 1712B2 Légcsavarozó 1 hüvelykes meghajtás 6000 ford./perc | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0D-fogantyú18.25 font450 és 1000 ft.-lb.47.06000 rpm€4,422.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2925P3TI légcsavarkulcs 1 hüvelykes meghajtás 5200 ford./perc
€5,403.85 /Mértékegység