Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 308B légcsiszoló, beépített kenőkanóc | AB7RGH 23Z011

INGERSOLL-RAND 308B Air Die Daráló, Beépített kenőkanóc

Raktáron
Tétel: AB7RGH Modell: 308BKereszthivatkozás: 23Z011
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
€214.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő7.0
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés28.0
Gallér1 / 4 "
AdóStandard
KimerítHátulsó
Szabad sebesség25,000 rpm
Daráló típusaEgyenes
FogantyúÖsszetett
HP0.33
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6 27 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7335
Hajó magassága (cm)5.79
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)9.5
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Egyenes vágócsiszoló, amely a legalkalmasabb a könnyű hegesztési csiszoláshoz, portoláshoz és éles szélek töréséhez
    • Golyóscsapággyal van felszerelve, amely minimalizálja a rezgéseket, az ütéseket és a forgási súrlódást, ugyanakkor biztosítja a nagy stabilitást
    • A beépített kenőkanóc maximalizálja a szöghajtómű élettartamát, a kompozit ház pedig védelmet nyújt az ütések és leejtések ellen
    • Pozitív markolatú tokmány a csúszásmentes működésért és az önzáró fojtószelepkar a mozgás teljes ellenőrzéséhez

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességHPTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND G1H350RG4 légdarálógép, egyenes 35k / min 0.4 Hp 25cfm | AB3HAG 1TDG5 G1H350RG46.325.0Ipari35,000 rpm0.46.125 "€871.58
INGERSOLL-RAND G1H250RG4 Légdaráló, egyenes 25k / perc 0.4 Hp 20cfm | AB3HAH 1TDG6 G1H250RG45.020.0Ipari25,000 rpm0.46.125 "€822.53
INGERSOLL-RAND G1H200RG4 légdarálógép, egyenes 20k / perc 0.4 lóerős 19cfm | AB3HAJ 1TDG7 G1H200RG44.819.0Ipari20,000 rpm0.46.125 "€786.08
INGERSOLL-RAND 5108MAX légcsiszoló, 1/4 hüvelykes NPT, 25000 RPM | AB7RGK 23Z013 5108MAX6.025.0Ipari25,000 rpm0.46 9 / 16 "€341.98
INGERSOLL-RAND 325SC4A egyenes, 25 k / perc 0.4 lóerős 32 cfm légdaráló csiszoló | AD9MGV 4TMA7 325SC4A8.032.0Ipari25,000 rpm0.46.5 "€533.83
INGERSOLL-RAND 335SC4A légdaráló, egyenes 35k / perc 0.37 LE 30cfm | AD9MGW 4TMA8 335SC4A8.030.0Ipari35,000 rpm0.376.5 "€507.73
INGERSOLL-RAND 330SC4A légdaráló, egyenes 30 k / perc 0.33 lóerős 30 cfm AD9MGY 4TMC1 330SC4A8.030.0Ipari30,000 rpm0.336.5 "€542.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 308B Air Die Daráló, Beépített kenőkanóc
€214.71 /Mértékegység