Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 335SC4A légdaráló, egyenes 35k / perc 0.37 LE 30cfm | AD9MGW 4TMA8

INGERSOLL-RAND 335SC4A Air Die Grinder Straight 35k Rpm 0.37 LE 30cfm

Raktáron
Tétel: AD9MGW Modell: 335SC4AKereszthivatkozás: 4TMA8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€507.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő8.0
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés30.0
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség35,000 rpm
Daráló típusaEgyenes
FogantyúÖsszetett
HP0.37
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.5 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8467111040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességHPTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND G1H350RG4 légdarálógép, egyenes 35k / min 0.4 Hp 25cfm | AB3HAG 1TDG5 G1H350RG46.325.0Ipari35,000 rpm0.46.125 "€871.58
INGERSOLL-RAND G1H250RG4 Légdaráló, egyenes 25k / perc 0.4 Hp 20cfm | AB3HAH 1TDG6 G1H250RG45.020.0Ipari25,000 rpm0.46.125 "€822.53
INGERSOLL-RAND G1H200RG4 légdarálógép, egyenes 20k / perc 0.4 lóerős 19cfm | AB3HAJ 1TDG7 G1H200RG44.819.0Ipari20,000 rpm0.46.125 "€786.08
INGERSOLL-RAND 308B légcsiszoló, beépített kenőkanóc | AB7RGH 23Z011 308B7.028.0Standard 25,000 rpm0.336 27 / 32 "€214.71
INGERSOLL-RAND 5108MAX légcsiszoló, 1/4 hüvelykes NPT, 25000 RPM | AB7RGK 23Z013 5108MAX6.025.0Ipari25,000 rpm0.46 9 / 16 "€341.98
INGERSOLL-RAND 325SC4A egyenes, 25 k / perc 0.4 lóerős 32 cfm légdaráló csiszoló | AD9MGV 4TMA7 325SC4A8.032.0Ipari25,000 rpm0.46.5 "€533.83
INGERSOLL-RAND 330SC4A légdaráló, egyenes 30 k / perc 0.33 lóerős 30 cfm AD9MGY 4TMC1 330SC4A8.030.0Ipari30,000 rpm0.336.5 "€542.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 335SC4A Air Die Grinder Straight 35k Rpm 0.37 LE 30cfm
€507.73 /Mértékegység