INGERSOLL-RAND 2545E10A elektromos légkompresszor 2 fokozatú 10 LE | AA7ZHF 16V892

INGERSOLL-RAND 2545E10A elektromos légkompresszor 2 fokozat 10 LE

Tétel: AA7ZHF Típus: 2545E10AKereszthivatkozás: 16V892
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,894.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
erősítők25
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Átalakítja110-220 VAC, 220-110 VAC
Mélység10.75 "
HázNEM AZ ENYÉM
Ház anyagaFekete szellőző fém
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás35
Magasság9"
HP10
Hz50/60
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás175 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
FelszerelésHordozható
Szakaszok száma2
Ki nyomáskapcsoló beállítása175
A nyomáskapcsoló beállításáról140
Teljes magasság50 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség30 "
Fázis3
Szivattyúolaj-kapacitás2.5 qt.
Szivattyú fordulatszáma1050
Tartályméret120 gal.
Tartály típusaVízszintes
VA minősítés3 kVA-es
Feszültség230
Szélesség9.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 409.5
Hajó magassága (cm)162.56
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)203.2
HS-kód8414801625
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességerősítőkEllenőrzésFeszültségHázbefejezHPHzÁr
INGERSOLL-RAND 2545E10B elektromos légkompresszor 2 fokozatú 10 LE | AA7ZHG 16V893 2545E10B30 "12.5Nyomáskapcsoló460NEM AZ ENYÉMPorbevonatú1060€8,793.76
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 7100E15A elektromos légkompresszor, 2. fokozat, 15 LE | AA7ZHK 16V896 7100E15A30 "42Nyomáskapcsoló230NEM AZ ENYÉMPorbevonatú1560€11,460.55
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 7100E15B elektromos légkompresszor, 2. fokozat, 15 LE | AA7ZHL 16V897 7100E15B30 "21Nyomáskapcsoló460NEM AZ ENYÉMPorbevonatú1560€11,129.99
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 2545E10FP-200-3 Elektromos kompresszor, 2 fokozatú, 10 LE | AC9DBG 3FRU6 2545E10FP-200-330 "28.1Nyomáskapcsoló200NEM AZ ENYÉMPorbevonatú1060€8,176.86
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 7100E15 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 15 LE 230 / 460V | AD9DYA 4R774 7100E1529 "42/21Kettős230/460NEMA 1Porszórt zománcozásra sütve1560€7,899.14
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 7100E15 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 15 LE 200V | AD9DYB 4R778 7100E1529 "48.3Kettős200NEMA 1Porszórt zománcozásra sütve1560€9,232.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2545E10A elektromos légkompresszor 2 fokozat 10 LE
€9,894.00 /Mértékegység