INGERSOLL-RAND 7100E15 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 15 LE 200V | AD9DYB 4R778

INGERSOLL-RAND 7100E15 Elektromos légkompresszor 2 fokozat 15 LE 200V

Tétel: AD9DYB Modell: 7100E15Kereszthivatkozás: 4R778
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€11,171.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet1"
erősítők48.3
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésKettős
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb85.1
HázNEMA 1
befejezPorszórt zománcozásra sütve
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás50
HP15
Hz60
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás175 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma2
Ki nyomáskapcsoló beállítása175
A nyomáskapcsoló beállításáról135
Teljes magasság52 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség29 "
Fázis3
Szivattyúolaj-kapacitás2.5 qt.
Szivattyú fordulatszáma1100
Tartályméret120 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 528.75
Hajó magassága (cm)165.1
Hajó hossza (cm)200.66
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8414802055
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességerősítőkEllenőrzésFeszültségHázbefejezHPHzÁr
INGERSOLL-RAND 2545E10A elektromos légkompresszor 2 fokozatú 10 LE | AA7ZHF 16V892 2545E10A30 "25Nyomáskapcsoló230NEM AZ ENYÉMPorbevonatú1050/60€8,176.86
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 2545E10B elektromos légkompresszor 2 fokozatú 10 LE | AA7ZHG 16V893 2545E10B30 "12.5Nyomáskapcsoló460NEM AZ ENYÉMPorbevonatú1060€8,793.76
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 7100E15A elektromos légkompresszor, 2. fokozat, 15 LE | AA7ZHK 16V896 7100E15A30 "42Nyomáskapcsoló230NEM AZ ENYÉMPorbevonatú1560€11,460.55
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 7100E15B elektromos légkompresszor, 2. fokozat, 15 LE | AA7ZHL 16V897 7100E15B30 "21Nyomáskapcsoló460NEM AZ ENYÉMPorbevonatú1560€11,129.99
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 2545E10FP-200-3 Elektromos kompresszor, 2 fokozatú, 10 LE | AC9DBG 3FRU6 2545E10FP-200-330 "28.1Nyomáskapcsoló200NEM AZ ENYÉMPorbevonatú1060€8,176.86
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 7100E15 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 15 LE 230 / 460V | AD9DYA 4R774 7100E1529 "42/21Kettős230/460NEMA 1Porszórt zománcozásra sütve1560€7,899.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 7100E15 Elektromos légkompresszor 2 fokozat 15 LE 200V
€11,171.87 /Mértékegység