INGERSOLL-RAND 2545E10B elektromos légkompresszor 2 fokozatú 10 LE | AA7ZHG 16V893

INGERSOLL-RAND 2545E10B elektromos légkompresszor 2 fokozat 10 LE

Tétel: AA7ZHG Típus: 2545E10BKereszthivatkozás: 16V893
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€10,640.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
erősítők12.5
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb83.0
HázNEM AZ ENYÉM
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás35
HP10
Hz60
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás175 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma2
Ki nyomáskapcsoló beállítása175
A nyomáskapcsoló beállításáról140
Teljes magasság50 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség30 "
Fázis3
Szivattyúolaj-kapacitás2.5 qt.
Szivattyú fordulatszáma1050
Tartályméret120 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 403.65
Hajó magassága (cm)160.02
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)203.71
HS-kód8414801625
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességerősítőkEllenőrzésFeszültségHázbefejezHPHzÁr
INGERSOLL-RAND 2545E10A elektromos légkompresszor 2 fokozatú 10 LE | AA7ZHF 16V892 2545E10A30 "25Nyomáskapcsoló230NEM AZ ENYÉMPorbevonatú1050/60€8,176.86
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 7100E15A elektromos légkompresszor, 2. fokozat, 15 LE | AA7ZHK 16V896 7100E15A30 "42Nyomáskapcsoló230NEM AZ ENYÉMPorbevonatú1560€11,460.55
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 7100E15B elektromos légkompresszor, 2. fokozat, 15 LE | AA7ZHL 16V897 7100E15B30 "21Nyomáskapcsoló460NEM AZ ENYÉMPorbevonatú1560€11,129.99
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 2545E10FP-200-3 Elektromos kompresszor, 2 fokozatú, 10 LE | AC9DBG 3FRU6 2545E10FP-200-330 "28.1Nyomáskapcsoló200NEM AZ ENYÉMPorbevonatú1060€8,176.86
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 7100E15 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 15 LE 230 / 460V | AD9DYA 4R774 7100E1529 "42/21Kettős230/460NEMA 1Porszórt zománcozásra sütve1560€7,899.14
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND 7100E15 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 15 LE 200V | AD9DYB 4R778 7100E1529 "48.3Kettős200NEMA 1Porszórt zománcozásra sütve1560€9,232.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2545E10B elektromos légkompresszor 2 fokozat 10 LE
€10,640.45 /Mértékegység