Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX Légcsavarozó 3/8 hüvelykes meghajtás 15000 ford./perc | AC2VLR 2NCU5

INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX légcsavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtás 15000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AC2VLR Modell: 2115PTiMAXKereszthivatkozás: 2NCU5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€802.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CFM @ Teljes terhelés17.0
AdóIpari
Szabad sebesség15,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaTitán
Max. Csavar kapacitás7 / 16 "
Max. forgatónyomaték300 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6"
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusa
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya2.48 font
Nyomatéktartomány25 és 230 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdóHáz anyagaTeljes hosszRögzítő típusaSzerszám súlyaÁr
INGERSOLL-RAND 2115TiMAX légcsavarkulcs, 3/8 hüvelykes, négyzet alakú meghajtás, 15000 ford./perc | AC2VLT 2NCU6 2115 TiMAXIpariTitán6"Gyűrű2.48 font€604.08
INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX légcsavarkulcs, 3/8 hüvelykes, négyzet alakú meghajtás, 15000 RPM | AF6QRB 20CK92 2115QTIMAXáltalánosÖsszetett9.5 "Disznógyűrű3.2 font€576.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX légcsavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtás 15000 ford./perc
€802.71 /Mértékegység