INGERSOLL-RAND Pisztoly markolatú légütő csavarkulcs, nyomatéktartomány: 25 - 230 ft.lb.


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Üllő: Standard , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 4.0 , ütések percenként: 1500 , CFM @ Teljes terhelés: 17.0 , Szabad sebesség: 15,000 rpm , Fogantyú anyaga: Összetett , Fogantyú típusa: Pisztoly markolat , Max. Nyomaték: 300 ft.-lb. , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Négyzet alakú meghajtó mérete: 3 / 8 " , Stílus: Pisztoly markolat , Nyomaték tartomány: 25 és 230 ft.-lb.
StílusModellAdóHáz anyagaTeljes hosszRögzítő típusaSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
2115QTIMAX
általánosÖsszetett9.5 "Disznógyűrű3.2 font€576.27
B
2115PTiMAX
IpariTitán6"2.48 font€802.72
C
2115 TiMAX
IpariTitán6"Gyűrű2.48 font€604.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?