Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 109XPA racsnis csavarkulcs 12 hüvelyk, hossz Általános | AE4JRW 5LA67

INGERSOLL-RAND 109XPA légcsavaros csavarkulcs 12 hüvelyk, hossz általános

Raktáron
Tétel: AE4JRW Típus: 109XPAKereszthivatkozás: 5LA67
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
€435.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés24
Adóáltalános
KimerítÁllítható
Szabad sebesség220 rpm
Fejmagasság1 1 / 16 "
Fej szélessége1.5 "
Hossz12 "
Max. forgatónyomaték76 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
GázkarPush Button
Nyomatéktartomány10 és 60 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésGázkarNyomatéktartományKimerítSzabad sebességFejmagasságÁr
INGERSOLL-RAND 107XPA légcsavaros kulcs, 11 hüvelykes hosszúság, 1/4 hüvelykes NPT, 160 ford./perc | AE4JRT 5LA63 107XPA54 ft.-lb.418Fogantyú10 és 45 ft.-lb.Állítható160 rpm1 1 / 16 "€289.55
INGERSOLL-RAND 105-D3 légracsnis 3/8 hüvelykes mini villáskulcs; 7-2/7 hüvelyk hosszúság | AE4JWR 5LAN1 105-D325 ft.-lb.318Fogantyú5 és 20 ft.-lb.Hátulsó250 rpm1 5 / 16 "€331.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 109XPA légcsavaros csavarkulcs 12 hüvelyk, hossz általános
€435.26 /Mértékegység