Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 105-D3 légracsnis 3/8 hüvelykes mini villáskulcs; 7-2/7 hüvelyk hosszúság | AE4JWR 5LAN1

INGERSOLL-RAND 105-D3 légracsnis 3/8 hüvelykes mini csavarkulcs; 7-2/7 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE4JWR Modell: 105-D3Kereszthivatkozás: 5LAN1
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
€347.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3
CFM @ Teljes terhelés18
Adóáltalános
KimerítHátulsó
Szabad sebesség250 rpm
FogantyúSorban
Fejmagasság1 5 / 16 "
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz7 5 / 16 "
Max. forgatónyomaték25 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
GázkarFogantyú
Nyomatéktartomány5 és 20 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.774
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • 105-ös sorozatú mini racsnis kulcs, amely anyák és csavarok rögzítésére alkalmas autóipari karbantartási vagy javítási szolgáltatásokban
    • Az acél fej és az alumínium ház védelmet nyújt a kemény ipari visszaélésekkel szemben, valamint egy horpadásos üllő biztosítja a biztonságos csatlakozást az aljzathoz
    • A kompakt felépítés könnyű hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyeken, és alacsony profilú előre/hátra vezérlés a könnyű fogás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésGázkarNyomatéktartományKimerítSzabad sebességFejmagasságÁr
INGERSOLL-RAND 107XPA légcsavaros kulcs, 11 hüvelykes hosszúság, 1/4 hüvelykes NPT, 160 ford./perc | AE4JRT 5LA63 107XPA54 ft.-lb.418Fogantyú10 és 45 ft.-lb.Állítható160 rpm1 1 / 16 "€289.55
INGERSOLL-RAND 109XPA racsnis csavarkulcs 12 hüvelyk, hossz Általános | AE4JRW 5LA67 109XPA76 ft.-lb.424Push Button10 és 60 ft.-lb.Állítható220 rpm1 1 / 16 "€482.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 105-D3 légracsnis 3/8 hüvelykes mini csavarkulcs; 7-2/7 hüvelyk hosszúság
€347.05 /Mértékegység