Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 107XPA légcsavaros kulcs, 11 hüvelykes hosszúság, 1/4 hüvelykes NPT, 160 ford./perc | AE4JRT 5LA63

INGERSOLL-RAND 107XPA légcsavaros csavarkulcs, 11 hüvelykes hosszúság, 1/4 hüvelykes NPT, 160 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE4JRT Típus: 107XPAKereszthivatkozás: 5LA63
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
€289.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés18
Adóáltalános
KimerítÁllítható
Szabad sebesség160 rpm
Fejmagasság1 1 / 16 "
Fej szélessége1.5 "
Hossz11 "
Max. forgatónyomaték54 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
GázkarFogantyú
Nyomatéktartomány10 és 45 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alkalmas sok kis és közepes nyomatékú csavar meglazítására/meghúzására
    • Jellemzői a gömbbehúzás, amely egyszerű aljzatcserét biztosít, visszafordítható működéssel
    • A fejlett fejkialakítás jobb tartósságot biztosít
    • Golyós és tűs csapágyszerkezet és karos fojtószelep a változtatható sebességű vezérléshez
    • A 360 fokos kipufogó képesség elvezeti a kipufogót a kezelőtől
    • Teljesítményszabályozóval van ellátva a működés jobb ellenőrzéséhez

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésGázkarNyomatéktartományKimerítSzabad sebességFejmagasságÁr
INGERSOLL-RAND 109XPA racsnis csavarkulcs 12 hüvelyk, hossz Általános | AE4JRW 5LA67 109XPA76 ft.-lb.424Push Button10 és 60 ft.-lb.Állítható220 rpm1 1 / 16 "€435.26
INGERSOLL-RAND 105-D3 légracsnis 3/8 hüvelykes mini villáskulcs; 7-2/7 hüvelyk hosszúság | AE4JWR 5LAN1 105-D325 ft.-lb.318Fogantyú5 és 20 ft.-lb.Hátulsó250 rpm1 5 / 16 "€331.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 107XPA légcsavaros csavarkulcs, 11 hüvelykes hosszúság, 1/4 hüvelykes NPT, 160 ford./perc
€289.55 /Mértékegység