Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 275-FSC permetező-, simító- és vágószerszámkészlet, 10 hüvelykes hosszúság | AG3NAA 33NR64

IMPERIAL 275-FSC peremező, simító és vágó szerszámkészlet, 10 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG3NAA Modell: 275-FSCKereszthivatkozás: 33NR64
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
€327.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső munkakészlet
Kapacitás Cső OD (In.)Lángok 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
Kúp típusaEdzett acél
ÉpítésAlumínium és acél
Flare típus45 fok
Teljes hossz10 "
típusFáklyázás, ugratás és vágás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4615
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8205591000

Termék részletek:

    • Imperial 275-FSC fáklya- és simítószerszám vágószerszámmal gázcsövek vagy csövek csatlakoztatásához és mechanikus csatlakozás vagy tömítés létrehozásához HVAC-rendszerekhez
    • Két rúddal 9 csőméret befogadására, forgatható típusú lengőadapterekkel a megfelelő formázáshoz és kihúzáshoz, valamint edzett acél, krómozott kiszélesedő kúp a 45 fokos peremek csiszolásához
    • Csővágót és szerszámtokot tartalmaz

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Cső OD (In.)ÉpítésFlare típusHandleTételTeljes hosszÁr
IMPERIAL 275-FS peremelő (45 fokos) és lengőszerszám, csavaros előtolás | AA8TNT 1A217 275-FSLángok 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 fokos, egyetlen körCsúszó TFáklyázó és lebegő eszköz7"€227.96
IMPERIAL 275-FSCD permetező és vágókészlet 45 fokos | AH9KJY 40AW09 275-FSCDLángok 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Acél45 fokAcélLángoló és vágó készlet10€371.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 275-FSC peremező, simító és vágó szerszámkészlet, 10 hüvelykes
€327.90 /Mértékegység