Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 275-FS peremelő (45 fokos) és lengőszerszám, csavaros előtolás | AA8TNT 1A217

IMPERIAL 275-FS peremelő (45 fokos) és lengőszerszám, csavaros előtolás

Raktáron
Tétel: AA8TNT Modell: 275-FSKereszthivatkozás: 1A217
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
€227.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáklyázó és lebegő eszköz
Kapacitás Cső OD (In.)Lángok 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
Kúp típusaSima, edzett acél
Flare típus45 fokos, egyetlen kör
HandleCsúszó T
Teljes hossz7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8205591000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Imperial 275-FS fáklyázó és feszítőszerszám rézcsövek és gázcsövek csatlakoztatására szolgál. Ez az eszköz ideális különböző méretű csövek összekötésére HVAC rendszerekben.

Jellemzők:

  • Az Imperial 275-FS peremező és lengőszerszám csúszó T fogantyúval rendelkezik, amellyel a csövet a rúddal megfeszítheti a csúszás megakadályozása érdekében.
  • Ez a szerszám forgatható csapágyadapterekből és egy edzett acélból készült, krómozott konstrukciójú kiszélesedő kúpból áll a könnyű kezelés érdekében.
  • Önközpontosító, felcsúsztatható járom-kialakítással rendelkezik a könnyű kiszélesedéshez kompakt helyeken.
  • Ez a termék kiváló minőségű szerszámtáskában érkezik a biztonságos tárolás és a könnyű hordozhatóság érdekében.
  • Két rúddal rendelkezik, hogy kilenc különböző méretű fáklyát szállítson.

Kompatibilis tartozékok:

  • Imperial S38600 csereperemező kúpok: Ezek a peremező kúpok a nagyobb hatékonyság érdekében a szabványos kúp helyett is felszerelhetők.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a fáklyás szerszámnak a teljes hossza?

A.

  • 7 hüvelyk

K. Milyen típusú fáklyát gyártanak?

V. Ez a peremező eszköz 45 fokos szögben képes egyetlen körös fáklyákat előállítani.

K. Mi az a fáklyaszerszám?

V. A peremelő szerszám nyomást használ a mechanikus kötések létrehozására a peremcsatlakozással rendelkező csövek összekötéséhez.

K. Mi az a swaging eszköz?

V. A lengéscsillapító szerszám nyomással megfeszíti a cső egyik végét, hogy az ráférjen egy másik, azonos átmérőjű csőre.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Cső OD (In.)ÉpítésFlare típusHandleTételTeljes hosszÁr
IMPERIAL 275-FSC permetező-, simító- és vágószerszámkészlet, 10 hüvelykes hosszúság | AG3NAA 33NR64 275-FSCLángok 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Alumínium és acél45 fok-Cső munkakészlet10 "€327.90
IMPERIAL 275-FSCD permetező és vágókészlet 45 fokos | AH9KJY 40AW09 275-FSCDLángok 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Acél45 fokAcélLángoló és vágó készlet10€371.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 275-FS peremelő (45 fokos) és lengőszerszám, csavaros előtolás
€227.96 /Mértékegység