Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 174-F csővágó, 3/8 - 1-1/8 hüvelyk külső átmérőjű, 6 meghajtó kilincs | AC9ULQ 3KE44

IMPERIAL 174-F csővágó, 3/8-1-1/8 hüvelykes külső átmérőjű, 6 meghajtó kilincs

Raktáron
Tétel: AC9ULQ Modell: 174-FKereszthivatkozás: 3KE44
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
€51.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővágó
test anyagaAlumínium ötvözet
CutsRéz, alumínium, sárgaréz, acél, rozsdamentes acél
Vágási műveletCsavaros adagolás
Vágási kapacitás3/8" to 1-1/8"
FogantyúPVC
Teljes hossz2 11 / 16 "
PótkerékMfr. Sz. S75015 és gyártói sz. S75046 sz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 174-F csővágó rozsdamentes acélból, sárgarézből és rézből készült csövek szeletelésére
    • Hat hajtókarral rendelkezik, amelyek 15 fokos ívlengést biztosítanak, ergonomikus fogantyúval a csúszásmentes markolatért és precízen megmunkált kialakítással a precíz és spirálmentes vágás érdekében
    • Tartalmaz egy általános célú vágókorongot, amely kiváló kopás- és kopásállóságot biztosít
    • Kompatibilis a 3/8 - 1-1 / 8 hüvelykes csőméretekkel

Termékváltozatok

TermékekModellVágási műveletVágási kapacitásTeljes hosszÁr
IMPERIAL 312-FC nagy teherbírású csővágó, 1/4 - 1-5/8 hüvelykes külső átmérőjű, vágókerekek | AC9ULP 3KE43 312-FCZárt hírcsatorna1/4" to 1-5/8"5.5 "€81.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 174-F csővágó, 3/8-1-1/8 hüvelykes külső átmérőjű, 6 meghajtó kilincs
€51.34 /Mértékegység