MARTIN SPROCKET 5V sorozatú Hi-Cap Wedge Stock 3 hornyos QD tárcsa


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
3 5V 710 SF
€430.06
ajánlatkérés
B
3 5v 465 SDS
€282.94
ajánlatkérés
C
3 5V 670 SK
€402.77
ajánlatkérés
D
3 5V 630 SK
€382.80
ajánlatkérés
B
3 5v 590 SDS
€362.83
ajánlatkérés
E
3 5v 550 SDS
€342.86
ajánlatkérés
F
3 5v 490 SDS
€302.91
ajánlatkérés
G
3 5v 440 SDS
€262.97
ajánlatkérés
H
3 5V 1130 SF
€599.17
ajánlatkérés
I
3 5V 3750 F
€4,049.36
ajánlatkérés
J
3 5V 1030 SF
€572.54
ajánlatkérés
K
3 5V 3150 F
€3,157.14
ajánlatkérés
L
3 5V 1870 E
€1,091.82
ajánlatkérés
M
3 5V 2120 E
€1,464.63
ajánlatkérés
B
3 5v 520 SDS
€322.89
ajánlatkérés
N
3 5V 5000 F
€6,108.36
ajánlatkérés
O
3 5V 750 SF
€439.39
ajánlatkérés
P
3 5V 2800 E
€1,830.79
ajánlatkérés
Q
3 5V 1600 E
€945.35
ajánlatkérés
R
3 5V 1500 E
€912.07
ajánlatkérés
S
3 5V 1400 E
€872.12
ajánlatkérés
T
3 5V 1320 E
€725.66
ajánlatkérés
U
3 5V 1250 E
€665.74
ajánlatkérés
V
3 5V 1180 SF
€645.77
ajánlatkérés
W
3 5V 1090 SF
€585.85
ajánlatkérés
X
3 5V 975 SF
€539.25
ajánlatkérés
Y
3 5V 925 SF
€519.28
ajánlatkérés
Z
3 5V 900 SF
€499.31
ajánlatkérés
A1
3 5V 850 SF
€485.99
ajánlatkérés
B1
3 5V 800 SF
€472.68
ajánlatkérés
C1
3 5V 2360 E
€1,664.36
ajánlatkérés

5V sorozatú Hi-Cap Wedge Stock 3 hornyos QD tárcsa

A Martin 5V sorozatú Hi-Cap éktárcsákat erőátviteli rendszerekben, például szíjhajtású alkalmazásokban használják. Szilárd, egy darabból álló kialakítással rendelkeznek a nagyobb tartósság és szilárdság érdekében, három hornyos rendszerrel, amely akár három egyidejűleg futó szíj befogadására is alkalmas, valamint QD (gyorsan levehető) perselyekkel, amelyek lehetővé teszik a könnyű felszerelést és eltávolítást a teljes hajtásrendszer szétszerelése nélkül. Ezek a tárcsák 3-as osztályú szürkevasból készülnek, maximális szakítószilárdsággal és 30 psi és 30000 fpm sebességgel. Alkalmasak az 6500 V-os keresztmetszetű hevederekhez, és nagy teljesítményű terhelések és nyomatékok kezelésére tervezték, ellentétben a szabványos tárcsákkal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?