Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 312-FC nagy teherbírású csővágó, 1/4 - 1-5/8 hüvelykes külső átmérőjű, vágókerekek | AC9ULP 3KE43

IMPERIAL 312-FC nagy teljesítményű csővágó, 1/4-1-5-8/XNUMX hüvelykes külső átmérőjű, vágókerekek

Raktáron
Tétel: AC9ULP Modell: 312-FCKereszthivatkozás: 3KE43
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
€81.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővágó
test anyagaAlumínium ötvözet
CutsRéz, alumínium, sárgaréz, acél, rozsdamentes acél
Vágási műveletZárt hírcsatorna
Vágási kapacitás1/4" to 1-5/8"
Teljes hossz5.5 "
PótkerékMfr. Sz. S75015 és gyártói sz. S75046 sz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Imperial 312-FC csővágó rozsdamentes acélból, sárgarézből vagy rézből készült csövek szeletelésére készült
    • Masszív alumíniumötvözetből készült test nikkel-króm felülettel a tartósság és az esztétikus vonzerő érdekében
    • Jellemzői a siklócsapágy előtoló mechanizmusa a sima vágás érdekében, edzett acél dörzsölő, esztergált vágóélekkel az egyszerű sorjázás érdekében, a vágókerekek a kiváló kopás- és kopásállóságért, valamint a precíziós megmunkálás révén a precíz és spirálmentes vágások
    • Tartalék pótkereket tartalmaz

Termékváltozatok

TermékekModellVágási műveletVágási kapacitásTeljes hosszÁr
IMPERIAL 174-F csővágó, 3/8 - 1-1/8 hüvelyk külső átmérőjű, 6 meghajtó kilincs | AC9ULQ 3KE44 174-FCsavaros adagolás3/8" to 1-1/8"2 11 / 16 "€51.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 312-FC nagy teljesítményű csővágó, 1/4-1-5-8/XNUMX hüvelykes külső átmérőjű, vágókerekek
€81.81 /Mértékegység