VESTIL BAND sorozat Jumbo gumiszalagok


Szűrő
Szín: Zöld , Dobmérethez: 55 gal. , Magasság: 45139 " , Anyaga: Természetes gumi latex , Max. Hossz: 48 " , Max. Szélesség: 48 " , Min. Raklap hossza: 48 " , Min. Raklap szélesség: 40 " , Csomag méret: 50 , Szakítószilárdság: 2000 lbs. , Vastagság: 0.13 " , Típus: Óriási
StílusModellCore Dia.Mag hosszaMélységHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
BAND-34
34 "17 "17 "1.42 ft.0.5 "€100.23
B
BAND-92
92 "45 "45 "3.75 ft.0.75 "€297.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?