Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS 9850-30-200-0-1 Kábeltartó HD cső külső szélesség 13.78 hüvelyk | AE9KYE 6KGY5

IGUS 9850-30-200-0-1 Kábeltartó HD cső külső szélesség 13.78 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9KYE Model: 9850-30-200-0-1Kereszthivatkozás: 6KGY5
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
€295.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat7.87 "/ 200 mm
Üregmagasság3.15 "
Üreg szélessége11.81 "/ 300 mm
Magasság4.25 "/ 108 mm
Hossz1"
Link a Link Pitch linkre3.58 "/ 91 mm
Hurok magassága19.09 "/ 485 mm
Hurok hossza35.43 "/ 900 mm
Linkek száma4
Külső szélesség13.78 "
StílusZárt
típusLarge

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8125
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr
IGUS 9850-20-150-0-5 Kábeltartó HD cső külső szélesség 9.84 hüvelyk | AE9KYF 6KGY6 9850-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5 láb.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€1,237.64
IGUS 9850-20-200-0-5 Kábeltartó HD cső külső szélesség 9.84 hüvelyk | AE9KYG 6KGY7 9850-20-200-0-57.87 "/ 200 mm7.87 "/ 200 mm5 láb.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm179.84 "€1,237.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 9850-30-200-0-1 Kábeltartó HD cső külső szélesség 13.78 hüvelyk
€295.93 /Mértékegység