IGUS 9850-20-200-0-5 Kábeltartó HD cső külső szélesség 9.84 hüvelyk | AE9KYG 6KGY7

IGUS 9850-20-200-0-5 Kábeltartó HD cső külső szélesség 9.84 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9KYG Model: 9850-20-200-0-5Kereszthivatkozás: 6KGY7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,237.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat7.87 "/ 200 mm
Üregmagasság3.15 "
Üreg szélessége7.87 "/ 200 mm
Magasság4.25 "/ 108 mm
Hossz5 láb.
Link a Link Pitch linkre3.58 "/ 91 mm
Hurok magassága19.09 "/ 485 mm
Hurok hossza35.43 "/ 900 mm
Linkek száma17
Külső szélesség9.84 "
StílusZárt
típusLarge

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.925
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr
IGUS 9850-30-200-0-1 Kábeltartó HD cső külső szélesség 13.78 hüvelyk | AE9KYE 6KGY5 9850-30-200-0-17.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm413.78 "€295.93
IGUS 9850-20-150-0-5 Kábeltartó HD cső külső szélesség 9.84 hüvelyk | AE9KYF 6KGY6 9850-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5 láb.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€1,237.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 9850-20-200-0-5 Kábeltartó HD cső külső szélesség 9.84 hüvelyk
€1,237.64 /Mértékegység