Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS 2680-10-100-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 4.57 hüvelyk / 116 mm | AE9KTW 6KGK5

IGUS 2680-10-100-0-1 Kábeltartó Közepes cső külső szélesség 4.57 hüvelyk / 116 mm

Raktáron
Tétel: AE9KTW Model: 2680-10-100-0-1Kereszthivatkozás: 6KGK5
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
€76.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat3.94 "/ 100 mm
Üregmagasság1.38 "/ 35 mm
Üreg szélessége3.94 "/ 100 mm
Magasság1.97 "/ 50 mm
Hossz1"
Link a Link Pitch linkre2.20 "/ 56 mm
Hurok magassága9.84 "/ 250 mm
Hurok hossza18.70 "/ 475 mm
Linkek száma6
Külső szélesség4.57 "/ 116 mm
StílusZárt
típusközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4185
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr
IGUS 2680-05-100-0-1 Kábelhordozó közepes cső külső szélesség 2.60 mm | AE66KTR 9KGK6 2680-05-100-0-13.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4 láb.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€84.06
IGUS 2680-07-100-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 3.58 hüvelyk / 91 mm | AE9KTU 6KGK3 2680-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4 láb.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€73.69
IGUS 2680-07-150-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 3.58 hüvelyk / 91 mm | AE9KTV 6KGK4 2680-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€73.69
IGUS 2680-10-150-0-1 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 4.57 hüvelyk / 116 mm | AE9KTX 6KGK6 2680-10-150-0-15.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4 láb.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm64.57 "/ 116 mm€77.40
IGUS 2680-05-100-0-4 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 2.60 hüvelyk / 66 mm | AE9KTY 6KGK7 2680-05-100-0-43.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4 láb.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm222.60 "/ 66 mm€326.66
IGUS 2680-05-150-0-4 Kábeltartó közepes cső külső szélessége 2.60 hüvelyk / 66 mm | AE9KTZ 6KGK8 2680-05-150-0-45.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm4 láb.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm222.60 "/ 66 mm€326.66
IGUS 2680-07-100-0-4 Kábeltartó közepes cső külső szélesség 3.58 hüvelyk / 91 mm | AE9KUA 6KGK9 2680-07-100-0-43.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4 láb.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm223.58 "/ 91 mm€297.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS 2680-10-100-0-1 Kábeltartó Közepes cső külső szélesség 4.57 hüvelyk / 116 mm
€76.17 /Mértékegység