Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 774027 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozó karbantartott be/ki/be | AD7PBG 4FRL7

IDEAL 774027 Billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozó karbantartva be/ki/be

Raktáron
Tétel: AD7PBG Típus: 774027Kereszthivatkozás: 4FRL7
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
€18.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése20A @ 125V, 10A @ 250V
Működtető színeEzüst
Működtető hossza0.75 "
Működtető stílusBat
KapcsolatfelvételSPDT
HP3/4
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma3
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 185 fok F között
Ajánlott használatAz elektromos kéziszerszám és a motor vezérlő kapcsoló alkalmazásai
Szár Dia. és a menetméret15 / 32-32 NS-2B
Szár hossza0.5 "
Kapcsoló funkcióFenntartott be / ki / be
TerminálokGyorscsatlakozás fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Gyárilag tesztelt 100,00 ciklus 21A-ig, 14.8 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsoló funkcióTerminálokÁr
IDEAL 774094 Billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozó be/ki/be | AB4GNN 1XWP9 774094Be / Ki / Pillanatnyi BeCsavar€12.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 774027 Billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozó karbantartva be/ki/be
€18.36 /Mértékegység