IDEAL SPDT kapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 20A @ 125V, 10A @ 250V , működtető hossza: 0.75 " , Aktor stílusa: Bat , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , HP: 3/4 , Rögzítési furat: 0.5 "átm. , Csatlakozások száma: 3 , Üzemi hőm. Hatótávolság: 32 fok és 185 fok F között , Felhasználási javaslat: Az elektromos kéziszerszám és a motor vezérlő kapcsoló alkalmazásai , Stem Dia. és a szál mérete: 15 / 32-32 NS-2B , szár hossza: 0.5 "
StílusModellKapcsoló funkcióTerminálokÁr (ÁFA nélkül)
A
774027
Fenntartott be / ki / beGyorscsatlakozás fül€18.36
B
774094
Be / Ki / Pillanatnyi BeCsavar€12.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?