Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 774094 Billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozó be/ki/be | AB4GNN 1XWP9

IDEAL 774094 Billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozó be/ki/be

Raktáron
Tétel: AB4GNN Típus: 774094Kereszthivatkozás: 1XWP9
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
€12.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése20A @ 125V, 10A @ 250V
Működtető színeEzüst
Működtető hossza0.75 "
Működtető stílusBat
KapcsolatfelvételSPDT
HP3/4
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma3
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 185 fok F között
Ajánlott használatAz elektromos kéziszerszám és a motor vezérlő kapcsoló alkalmazásai
Szár Dia. és a menetméret15 / 32-32 NS-2B
Szár hossza0.5 "
Kapcsoló funkcióBe / Ki / Pillanatnyi Be
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Gyárilag tesztelt 100,00 ciklus 21A-ig, 14.8 VDC

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsoló funkcióTerminálokÁr
IDEAL 774027 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozó karbantartott be/ki/be | AD7PBG 4FRL7 774027Fenntartott be / ki / beGyorscsatlakozás fül€18.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 774094 Billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozó be/ki/be
€12.67 /Mértékegység