Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 61-957 áramköri nyomkövető készlet 600VAC / DC OLED | AG2AEH 30ZX17

IDEAL 61-957 Áramkörkövető készlet 600 VAC/DC OLED

Raktáron
Tétel: AG2AEH Modell: 61-957Kereszthivatkozás: 30ZX17
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
€2,056.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramköri nyomjelző készlet
Akkumulátor típus(4) AA
kijelzőForgó OLED
Használatra OnBekapcsolt/feszültségmentes vonalak
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Vezetékek nemfémes vezetékbenNem
Feszültség tartomány0 - 600 VAC / DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6775
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód9030330040

Termék részletek:

    • Hangjelző (Igen)
    • Megszakító / biztosíték azonosítása (Igen)
    • Csatolás (közvetlen)
    • Rövidnadrág keresése (Igen)
    • A vevő és az adó távolsága (2100 láb)
    • A vezetékek nyomkövetése a falakban (igen)
    • Feszültségvédelem (biztosíték)

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőÁr
IDEAL 61-955 áramköri nyomkövető készlet 600VAC / DC LED | AG2AEG 30ZX16 61-955LED€1,815.39
IDEAL 61-959 áramköri nyomkövető készlet 600VAC / DC OLED | AG2AEJ 30ZX18 61-959Forgó OLED€3,257.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 61-957 Áramkörkövető készlet 600 VAC/DC OLED
€2,056.99 /Mértékegység