Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 61-955 áramköri nyomkövető készlet 600VAC / DC LED | AG2AEG 30ZX16

IDEAL 61-955 Áramkörkövető készlet 600VAC/DC LED

Raktáron
Tétel: AG2AEG Modell: 61-955Kereszthivatkozás: 30ZX16
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
€1,815.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramköri nyomjelző készlet
Akkumulátor típus(4) AA
kijelzőLED
Használatra OnBekapcsolt/feszültségmentes vonalak
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Vezetékek nemfémes vezetékbenNem
Feszültség tartomány0 - 600 VAC / DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6325
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)36.2
Hajószélesség (cm)29.85
HS-kód9030330040

Termék részletek:

    • Hangjelző (Igen)
    • Megszakító / biztosíték azonosítása (Igen)
    • Csatolás (közvetlen)
    • Rövidnadrág keresése (Igen)
    • A vevő és az adó távolsága (2100 láb)
    • A vezetékek nyomkövetése a falakban (igen)
    • Feszültségvédelem (biztosíték)

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőÁr
IDEAL 61-957 áramköri nyomkövető készlet 600VAC / DC OLED | AG2AEH 30ZX17 61-957Forgó OLED€2,056.99
IDEAL 61-959 áramköri nyomkövető készlet 600VAC / DC OLED | AG2AEJ 30ZX18 61-959Forgó OLED€3,257.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 61-955 Áramkörkövető készlet 600VAC/DC LED
€1,815.39 /Mértékegység