KERN AND SOHN 337-es sorozatú egyszeri tesztsúlyok


Szűrő
OIML osztály: F2
StílusModellHenger méreteNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
337-16
-50Kg€2,488.56
B
337-01
6 x 6 mm-€37.66
C
337-02
6 x 11 mm-€39.29
D
337-03
8 x 16.5 mm-€42.57
E
337-04
10 x 19 mm-€45.84
F
337-05
13 x 23.5 mm-€47.48
G
337-06
18 x 29.5 mm-€52.39
H
337-07
22 x 39 mm-€58.94
I
337-08
28 x 48.5 mm-€78.59
J
337-09
38 x 66 mm-€116.24
K
337-11
48 x 80 mm1Kg€152.26
L
337-12
60 x 114 mm2Kg€240.67
M
337-13
80 x 147 mm5Kg€433.86
N
337-14
100 x 178 mm10Kg€834.98
O
337-15
128 x 230 mm20Kg€1,260.65
P
337-141
136 x 132 mm-€1,064.19
Q
337-151
136 x 217 mm-€1,358.89
R
337-161
198 x 249.5 mm-€3,487.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?