Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL PREMISE WIRING SFFEX Szerelés Snap In | AE9UMH 6MK46

HUBBELL PREMISE WIRING SFFEX Fitting Snap In

Raktáron
Tétel: AE9UMH Modell: SFFEXKereszthivatkozás: 6MK46

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételF típusú bepattanó szerelvény
KábeltípusF-típusú
színekElektromos elefántcsont
Egyezési kódH21
AnyagMűanyag
Portok száma1
Felmondás típusaKapcsolókészülék
típusNői csatlakozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8536694040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípusszínekTételPortok számatípusÁr
HUBBELL PREMISE WIRING SFC5EBK AV csatlakozó 5E fekete | AA2PTF 10X323 SFC5EBK5e kategóriaFeketeAV csatlakozó1Snap Fit Inline Keystone csatlakozó€36.17
HUBBELL PREMISE WIRING SFB10 Csatlakozó Snap Inch - 10 darabos csomag AE4MZA 5LW07 SFB10Egyik semIroda FehérÜres bepattintható csatlakozó-Üres€14.50
HUBBELL PREMISE WIRING SFFX csatlakozó bepattan | AE4MZB 5LW09 SFFXF-típusúIroda FehérF típusú bepattanó szerelvény1Női csatlakozó€17.32
HUBBELL PREMISE WIRING SFBB10 bepattanó szerelvény üres - 10 darabos csomag | AE9UMD 6MK40 SFBB10Egyik semFeketePattintható illesztés üres--€14.50
HUBBELL PREMISE WIRING SFBE10 Fitting Snap Inch - 10 darabos csomag AE9UME 6MK41 SFBE10Egyik semElektromos elefántcsontPattintható illesztés üres-Üres€14.50
HUBBELL PREMISE WIRING SFBG10 Fitting Snap Inch - 10 darabos csomag | AE9UMF 6MK42 SFBG10Egyik semSzürkePattintható illesztés üres-Üres€14.50
HUBBELL PREMISE WIRING SFBW10 Fitting Snap Inch - 10 darabos csomag | AE9UMG 6MK45 SFBW10Egyik semfehérPattintható illesztés üres-Üres€14.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING SFFEX Fitting Snap In
€17.32 /Mértékegység