HANGSÚLYHELYI VEZETÉS

A Hubbell Premise Wiring katalógusa hangadat-patch-kábeleket, hangadat-csatlakozókat, hangadat-csatlakozókat, hang- és adatkábel-blokkokat, audio-/videokábeleket és száloptikai patch kábeleket tartalmaz. A márka kompressziós csatlakozók segít egy alacsony költségű terepi lezárási megoldás biztosításában, amely extrém hőmérsékleti körülmények között is jól működik. Ezek a csatlakozók kiküszöbölik a további ragasztók és polírozások szükségességét, ehelyett szálbefogási módszert alkalmaznak, amely segít üveg vagy műanyag optikai szálak beépítésében az optomechanikai oszlopszerelvényekbe. Nagy sűrűségű moduláris felépítésük maximális hatékonyságot, rugalmasságot és helykihasználást kínál a hozzáférhetőség rovására. Hubbellé patch panelek lehetővé teszi a technikusok számára, hogy gyorsan módosítsák a kiválasztott jelek útvonalát, így nincs szükség berendezések kapcsolására vagy hálózat újrahuzalozására. Könnyen felszerelhetők állványokra vagy szekrényekre a konzolok segítségével a biztonságos rögzítés érdekében.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

HUBBELL PREMISE WIRING Hang adatkimenetek Dobozok Előlapok

Hangadat-kimeneti dobozok előlapjaiAlkalmas hang- és adatkapcsolatok csatlakoztatására, valamint kész megjelenés létrehozására a hang-, adat- és audio-video telepítésekben(248 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Hangadat-csatlakozók

Hangadat-aljzatokÚgy tervezték, hogy megkönnyítse a gyors és egyszerű telepítést és lezárást. Kompakt, teljes burkolattal rendelkezik, hogy megvédje a csatlakozó elemeket, és bepattanjon a Hubbell trapézdugó nyílásaiba. Szögletes lezáró tornyokkal szerelték fel a vezetékek IDC érintkezőkbe történő egyszerű bekötését(41 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Voice Data Patch vezetékek

Hangadat-javító kábelekCsatlakoztasson számítógépeket és egyéb perifériákat egy útválasztóhoz, Ethernet-kapcsolóhoz és javítópanelhez, valamint adjon hozzá új összetevőket egy meglévő hálózathoz. 62.5 / 125 mikro nanométeres szálas, 8 tűs, indító HPW, reteszelő füles és RJ45 csatlakozós változatban kapható(79 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Fiber Optic Patch vezetékek

Száloptikai patch kábelekElektronikus vagy optikai eszközök csatlakoztatására szolgál jeltovábbítási alkalmazásokhoz. S / PDIF digitális hanginformáció továbbítása optikai formában (piros fény), és a végein előre telepített csatlakozók vannak(2 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Ground Bar Kit

Földsáv készlet(1 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Szekrénytartozék

Szekrény tartozékTartalmaz adapter- és tapaszpaneleket, kábelgyűrűket és -szekrényeket, valamint állványpolcokat a hatékony kábelkezelés érdekében. Rögzítő konzolok a szekrények felszereléséhez is rendelkezésre állnak (93 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Hang adatcsatlakozók

Hang adatcsatlakozókIdeális a Hubbell sorozatú falpanelek és a Mini-Com előlapok és panelek, valamint a 3., az 5e. És a 6. kategória hangkábelei számára, hogy portokat biztosítsanak a kábelek összekapcsolásához a telefonos és az adathálózati szolgáltatásokkal.(15 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Hang adatátviteli vezetékblokkok

Hangadatok kábelezési blokkjaiBiztosítson több csatlakozási pontot a vezetékek telefon- és adatszolgáltatási hálózatokhoz való csatlakoztatásához egy épületben. Tömör rézhuzalokat kell elhelyezni nyitott résekbe lyukasztva a tömbszeleten, a huzalok szigetelésével, hogy a vezetékek a helyükön maradjanak(13 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Hangadat vezetékezési blokk tartozékok

Hangadatok kábelezési blokk tartozékaiTiszta blokkfedelek, klipek, áthidaló lábak széles választéka, elzáró zárójelek, hang / adat 66 blokk hátlapok, hang / adat kábel útválasztó orsók és huzal blokk klipek(10 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Rögzítő- és földelőhuzal-tartozékok

Ragasztó és földelő huzaltartozékokUL-listán szereplő rézsínek előszerelve rozsdamentes acél tartószerkezetekkel és szigetelőkkel elektromos földeléshez és ragasztáshoz (1 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Audio-Video kábelek

Audio-Video kábelek26 AWG száloptikai és rézötvözet patch kábel 8P8C - RJ45 vagy felszálló csatlakozókkal, amelyek maximális sávszélességet biztosítanak minimális torlódás mellett. Akár 100 láb hosszúságban is elérhető (9 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Száloptikai adapterek

Száloptikai adapterekKétportos száloptikai adapterek LC és SC duplex csatlakozásokkal, amelyeket FSP panelekkel és OFPPL Multimedia Boxokkal való használatra terveztek. Nagy teljesítményű cirkónium-oxid kerámia hüvelyekkel rendelkezik, amelyek összekapcsolják és összehangolják a behelyezett kerámia hüvelyeket (2 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Voice Data házak

Hangadat-házakAz elektromos dobozokba történő beépítés megkönnyítése beépülő vagy trapézdugókkal, hogy portokat biztosítsanak a kábelek telefonhoz és adathálózathoz történő csatlakoztatásához(7 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Audio-Video Splitter csatlakozók és adapterek

Audio-Video elosztók csatlakozói és adaptereiTartalmazza a csatlakozókat, csatolókat és adaptereket, amelyek nagy ütésállóságú műanyag házzal rendelkeznek, amelyet két eszköz közötti nagy sebességű jelátvitelre terveztek. Snap-fit ​​sztereó jack csatlakozókkal és csavaros végződésekkel, 3.5 mm-es audio jack csatlakozókkal is használható (19 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Straight Blade Receptacles

Egyenes pengék(520 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Wall Switches

Fali kapcsolók(253 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Straight Blade Plugs

Egyenes pengedugók(45 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Enclosure Accessories

Ház kiegészítők(44 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Cable Protectors

Kábelvédők(38 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Raceways

Versenypályák(28 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING GFCI Receptacles

GFCI tartályok(20 termék)

HUBBELL PREMISE WIRING Enclosure Heaters

Házfűtők(7 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Hubbell Premise Wiring MPN-ek keresztezik az egyenértékű Leviton, Monoprice és Panduit modellszámokat az előlapokhoz és a moduláris csatlakozókhoz. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Hubbell Premise Wiring termékekkel.

Szállítás

Ezek a Hubbell Premise Wiring termékek kis és nagy méretben kaphatók. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

A Hubbell Premise Wiringről

A Hubbell Premise Wiring katalógusa hangadat-patch-kábeleket, hangadat-csatlakozókat, hangadat-csatlakozókat, hang- és adatkábel-blokkokat, audio-/videokábeleket és száloptikai patch kábeleket tartalmaz. A márka kompressziós csatlakozók segít egy alacsony költségű terepi lezárási megoldás biztosításában, amely extrém hőmérsékleti körülmények között is jól működik. Ezek a csatlakozók kiküszöbölik a további ragasztók és polírozások szükségességét, ehelyett szálbefogási módszert alkalmaznak, amely segít üveg vagy műanyag optikai szálak beépítésében az optomechanikai oszlopszerelvényekbe. Nagy sűrűségű moduláris felépítésük maximális hatékonyságot, rugalmasságot és helykihasználást kínál a hozzáférhetőség rovására. Hubbellé patch panelek lehetővé teszi a technikusok számára, hogy gyorsan módosítsák a kiválasztott jelek útvonalát, így nincs szükség berendezések kapcsolására vagy hálózat újrahuzalozására. Könnyen felszerelhetők állványokra vagy szekrényekre a konzolok segítségével a biztonságos rögzítés érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

REBOX Kereskedelmi szekrények

REBOX Kereskedelmi szekrények

Ezeket a szekrényeket távoli és hálózati berendezések elhelyezésére és rögzítésére tervezték olyan létesítményekben, mint az osztálytermek, raktárak és kiskereskedelmi üzletek. Moduláris felépítésük sokoldalúságot tesz lehetővé bármilyen tartozék felszereléséhez, és illeszkedik a szálas / multimédiás Snap Fit csatlakozókhoz is. Kábeles csatlakozással rendelkeznek...

ry kiütések fém és PVC futópályákhoz, legfeljebb 1.5 hüvelyk méretűek. Ajtajaik könnyen felemelhetők, hogy könnyen felszerelhetők legyenek, és megfelelő légáramlást biztosítsanak a berendezés túlmelegedésének védelme érdekében.

NEXTSPEED LINK 6. kategória UTP-kábel

NEXTSPEED LINK 6. kategória UTP-kábel

Ezt a kábelt úgy tervezték, hogy kiváló jelintegritást biztosítson és minimalizálja az áthallást, lehetővé téve a megbízható és jó minőségű adatátvitelt. Árnyékolatlan csavart érpárú szerkezettel rendelkezik, amely négy pár rézvezetőből áll, amelyek egymáshoz vannak csavarva az optimális vezetőképesség érdekében. A kábel c színű...

páratlan párok az egyszerű azonosítás és lezárás érdekében, lehetővé téve a felhasználó számára a vezeték megfelelő felszerelését. Úgy tervezték, hogy megfeleljen vagy meghaladja a 6. kategóriájú szabványok teljesítményspecifikációját, amely akár 1 gigabit/s (Gbps) adatátvitelt is támogat.

NEXTSPEED beltéri / kültéri CMP-kábel

NEXTSPEED beltéri / kültéri CMP-kábel

Ezt a beltéri/kültéri csatlakozókábelt védőcsövekhez, ipari és zord környezeti alkalmazásokhoz tervezték. Kétrétegű köpeny és vízzáró gát van, amely gél nélkül védi a kábelt, ezáltal javítja a teljesítményt és egyszerűsíti a telepítést. Ez a kábel egy f csillagot is tartalmaz...

iller, amely elfoglalja a kábelköpenyen belüli üres helyet, hogy megőrizze alakját és szerkezeti integritását.

LGX MAX sorozatú CS kazetták

LGX MAX sorozatú CS kazetták

Ezek a száloptikai kazetták kompatibilisek a szabványos LGX száloptikai patch panelekkel és burkolatokkal. Ultrakompakt sűrűségű csatlakozótechnológiát alkalmaznak, amely nagyobb sűrűségű száloptikai kapcsolatokat tesz lehetővé korlátozott helyen. Ezek a modulok magas portszámot kínálnak (akár 36 portot is)....

g jelentős számú száloptikai csatlakozáshoz egyetlen kazettával. Tartalmaznak egy CS csatlakozót is, amely könnyen elérhető húzófüllel rendelkezik a gyors leválasztás érdekében.

A Hubbell Premise huzalozása Versenyelőnyök

Cobra-Lock megszűnése

Cobra-Lock megszűnése

Ez a szabadalmaztatott lezárási technológia biztonságos és megbízható kapcsolatot biztosít az optikai csatlakozásokhoz. A Cobra-Lock lezárás egy push-pull mechanizmust tartalmaz, ahol a csatlakozót egy egyszerű nyomással kell behelyezni és a helyére rögzíteni, majd a lezáró mechanizmus egyszerű meghúzásával ki kell engedni. Segít megelőzni a véletlen lekapcsolást is...

a kábel húzása vagy rángatása miatt, miközben biztosítja a csatlakozás stabilitását. Ez a lezárási folyamat egy száloptikai érvéghüvelyt igazít és párosít a csatlakozón belül, biztosítva a pontos száligazítást és fenntartva az optimális jelteljesítményt, valamint kompatibilis az egymódusú és többmódusú optikai kábelekkel is.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a funkciója a hangadat-patch kábelnek?

A hangadat-patch kábel feladata, hogy megbízható és tiszta átviteli útvonalat biztosítson a hangjelek számára. Általában hangkommunikációs eszközök, például telefonok, kaputelefon rendszerek vagy Voice-over-IP (VoIP) berendezések közötti kapcsolatok létrehozására használják.

Mit jelent a CMP?

A CMP (kommunikációs plenum) kábeleket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a szigorú tűzbiztonsági és füstkibocsátási szabványoknak a légcsatornákban vagy emelt padlókban való használatra.

Mi a különbség a beltéri és a kültéri kábelek között?

A beltéri kábeleket létesítményeken belüli használatra tervezték, és általában nem alkalmasak kültéri használatra. Előfordulhat, hogy nem rendelkeznek azonos szintű védelemmel a nedvesség, az UV-sugárzás és a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok ellen. A kültéri kábeleket viszont kifejezetten úgy tervezték, hogy ellenálljanak a kültéri körülményeknek, és további védelmet nyújtsanak a környezeti tényezőkkel szemben.

Hogyan kell felszerelni a Hubbell Premise kompressziós csatlakozót?

  • Csupaszítsa le a kábel külső burkolatát, hogy szabaddá tegye a belső vezetékeket. Használjon kábelcsupaszítót vagy éles kést, ügyelve arra, hogy ne sértse meg a benne lévő vezetékeket.
  • Csavarja ki a kábelpárokat, és rendezze el őket a használt huzalozási séma szerint. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek egyenesek és megfelelően vannak beállítva.
  • Vágja le a felesleges vezetékhosszt, hogy szép és egyenletes legyen. Hagyjon körülbelül 0.5-1 hüvelyk szabad vezetéket a lezáráshoz.
  • Csúsztassa a levágott vezetékeket a kompressziós csatlakozó megfelelő nyílásaiba vagy csatornáiba. Győződjön meg arról, hogy minden vezeték a hozzárendelt nyílásba kerül a bekötési séma szerint.
  • Győződjön meg arról, hogy a vezetékek teljesen be vannak dugva a csatlakozóba, és megfelelően illeszkednek.
  • Használjon kompatibilis tömörítő eszközt, amelyet kifejezetten a Hubbell Premise Wiring csatlakozókhoz terveztek. Helyezze a csatlakozót a behelyezett kábellel a nyomószerszámba, és egyenletes nyomással nyomja össze a csatlakozót a vezetékekre.
  • A tömörítés befejezése után megfelelő tesztberendezéssel ellenőrizze a kapcsolat folytonosságát és teljesítményét.