HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RA egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V | AC4XCB 31A326

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RA egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V

Tétel: AC4XCB Modell: SNAP1RAKereszthivatkozás: 31A326

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat huzalozási modul
erősítők15 vagy 20
színekSzűrő kikapcsolása
VezetõtartományElővezetékes # 12 THHN
ConnectivityCsatlakoztatva
Jelenlegi minősítés15A - 20A
Átmérő BCECsatlakoztatva
D átmérőElővezetékes # 12 THHN
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság0.79 "
SzigetelésSzigetelt test
Ólomhossz6"
Hossz1.48 "
AnyagPolikarbonát
NEMA értékelésNem NEMA
Vezetők száma3 vezetékes földelés
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Szélesség0.78 "
Huzalhossz6"
Vezetékméret# 12 AWG
HuzaltípusSzilárd

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8544429000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: SNAPCONNECT

Termékváltozatok

TermékekModellHuzaltípusMagasságTételHosszPólusok számaVezetékek számaFeszültségSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RA Egyenes penge aljzatok, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, Sodort, derékszögű | AC4XCC 31A327 Snap2raMegfeneklett0.63 "Aljzat huzalozási modul1.48 "2-pólusú3-vezetékes125 VAC0.78 "-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W1NA háromutas csatlakozó, tömör vezeték, 15/20A | AC4XCG 31A334 SNAP3W1NASzilárd0.84 "Kapcsolja be a Vezetékmodult6.5 "23125 VAC1.39 "€6.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W2NA háromutas csatlakozó, sodrott vezeték, 15/20A | AC4XCH 31A335 SNAP3W2NAMegfeneklett0.84 "Kapcsolja be a Vezetékmodult6.5 "23125 VAC1.39 "€6.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP1NA csatlakozó, egypólusú, tömör vezeték, 15/20A | AC4XCU 31A348 SNAPSP1NASzilárd0.84 "Kapcsolja be a Vezetékmodult6.5 "23120-277 VAC1.39 "€6.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP2NA csatlakozó, egypólusú, sodrott vezeték, 15/20A | AC4XCV 31A349 SNAPSP2NAMegfeneklett0.84 "Kapcsolja be a Vezetékmodult6.5 "23120-277 VAC1.39 "€6.51
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS SNAP1RNA egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V | AC4XDF 31A380 SNAP1RNSSzilárd0.79 "Aljzat huzalozási modul1.48 "2-pólusú3-vezetékes125 VAC0.78 "€4.67
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS SNAP2RNA egyenes penge aljzatok, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 6 hüvelykes vezeték | AC4XDG 31A381 SNAP2RNSMegfeneklett0.63 "Aljzat huzalozási modul1.48 "2-pólusú3-vezetékes125 VAC0.78 "€4.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RA egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V