Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W2NA háromutas csatlakozó, sodrott vezeték, 15/20A | AC4XCH 31A335

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W2NA háromutas csatlakozó, sodrott vezeték, 15/20A

Raktáron
Tétel: AC4XCH Modell: SNAP3W2NAKereszthivatkozás: 31A335
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
€6.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolja be a Vezetékmodult
erősítők15 vagy 20
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság0.84 "
Hossz6.5 "
AnyagPolikarbonát
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Feszültség125 VAC
Szélesség1.39 "
Huzalhossz6"
Vezetékméret# 12 AWG
HuzaltípusMegfeneklett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: SNAPCONNECT

Termékváltozatok

TermékekModellHuzaltípusMagasságTételHosszPólusok számaVezetékek számaFeszültségSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RA egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V | AC4XCB 31A326 Snap1raSzilárd0.79 "Aljzat huzalozási modul1.48 "2-pólusú3-vezetékes125 VAC0.78 "-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RA Egyenes penge aljzatok, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, Sodort, derékszögű | AC4XCC 31A327 Snap2raMegfeneklett0.63 "Aljzat huzalozási modul1.48 "2-pólusú3-vezetékes125 VAC0.78 "-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W1NA háromutas csatlakozó, tömör vezeték, 15/20A | AC4XCG 31A334 SNAP3W1NASzilárd0.84 "Kapcsolja be a Vezetékmodult6.5 "23125 VAC1.39 "€6.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP1NA csatlakozó, egypólusú, tömör vezeték, 15/20A | AC4XCU 31A348 SNAPSP1NASzilárd0.84 "Kapcsolja be a Vezetékmodult6.5 "23120-277 VAC1.39 "€6.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP2NA csatlakozó, egypólusú, sodrott vezeték, 15/20A | AC4XCV 31A349 SNAPSP2NAMegfeneklett0.84 "Kapcsolja be a Vezetékmodult6.5 "23120-277 VAC1.39 "€6.51
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS SNAP1RNA egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V | AC4XDF 31A380 SNAP1RNSSzilárd0.79 "Aljzat huzalozási modul1.48 "2-pólusú3-vezetékes125 VAC0.78 "€4.67
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS SNAP2RNA egyenes penge aljzatok, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 6 hüvelykes vezeték | AC4XDG 31A381 SNAP2RNSMegfeneklett0.63 "Aljzat huzalozási modul1.48 "2-pólusú3-vezetékes125 VAC0.78 "€4.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W2NA háromutas csatlakozó, sodrott vezeték, 15/20A
€6.51 /Mértékegység