Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA001 Aljzat, dugasz, 30 A, 1 láb méret | AC3XEW 2XE20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA001 Aljzat, dugasz, 30 A, 1 láb méret

Raktáron
Tétel: AC3XEW Típus: RM3004PA001Kereszthivatkozás: 2XE20
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
€213.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
AC erősítők30
Vezető anyagRéz
Vezetõ típusaRéz
ÉpítésKitalált
Vezetékhossz1 láb.
Jelenlegi minősítés30 A
Ház típusaNEMA 4X
Mérő / vezető10/4
Kabát színeZöld / sárga / fekete
Kabát típusaTC-ER
Max. Feszültség600 VAC
Vezetők száma4
Működési hőmérséklet.-75 - -40 C fok
Dugó végeférfi
Plug Type4-vezetékes
típusférfi
Teljesítmény18000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartály (férfi)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMérő / vezetőKabát típusaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 Dugaszolóaljzat, 5 láb kábellel, 30 A, 4 pólusú | AC8VDZ 3DZP3 RM3004PA0055 láb.10MTW€240.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA001 Aljzat, dugasz, 30 A, 1 láb méret
€213.14 /Mértékegység