Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 Dugaszolóaljzat, 5 láb kábellel, 30 A, 4 pólusú | AC8VDZ 3DZP3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 aljzat, dugasz, 5 láb kábellel, 30 A, 4 pólus

Raktáron
Tétel: AC8VDZ Típus: RM3004PA005Kereszthivatkozás: 3DZP3
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
€240.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
AC erősítők30
színekSzürke
Vezető anyagRéz
Vezetõméret# 10 AWG
Vezetõ típusaRéz
ÉpítésKitalált
Vezetékhossz5 láb.
Jelenlegi minősítés30 A
Ház típusaNEMA 4X
Mérő / vezető10
Kabát típusaMTW
AnyagÖsszetett
Max. Feszültség600 VAC
Vezetők száma4
Pólusok száma4
Dugó végeférfi
Plug Type4-vezetékes
típusférfi
Feszültségértékelés600 V
Teljesítmény18000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.441
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartály (férfi)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMérő / vezetőKabát típusaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA001 Aljzat, dugasz, 30 A, 1 láb méret | AC3XEW 2XE20 RM3004PA0011 láb.10/4TC-ER€213.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 aljzat, dugasz, 5 láb kábellel, 30 A, 4 pólus
€240.09 /Mértékegység