Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA010 Vezetékkészlet, dugó/nő, 4 vezetékes, hossza 30 láb | AC3XEY 2XE22

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA010 vezetékkészlet, férfi/nő, 4 vezetékes, hossza 30 láb

Raktáron
Tétel: AC3XEY Típus: PH3004PA010Kereszthivatkozás: 2XE22
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
€558.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
AC erősítők30
Kábel hossza10 láb.
színekSzürke
Vezető anyagRéz
Vezetõméret# 10 AWG
Vezetõ típusaRéz
ÉpítésKitalált
Vezetékhossz10 láb.
Jelenlegi minősítés30 A
Ház típusaNEMA 4X
Mérő / vezető10/4
Kabát színeSzürke
Kabát típusaPVC
Max. Feszültség600 VAC
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Dia kívül.0.75 "
Dugó végeFérfi nő
Plug Type4-vezetékes
Szál típusaMulti
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusDupla véget ért
Feszültségértékelés600 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.52
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaVezetékhosszKabát típusaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA005 Vezetékkészlet, dugó/nő, 4 vezetékes, hossza 15 láb | AC3XEX 2XE21 PH3004PA0055 láb.5 láb.TC-ER€531.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA010 vezetékkészlet, férfi/nő, 4 vezetékes, hossza 30 láb
€558.50 /Mértékegység