Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 222 korróziógátló zsírfecskendő | AH4ZDD 35RU92

KRYTOX GPL 222 korróziógátló zsírfecskendő

Raktáron
Tétel: AH4ZDD Modell: GPL 222Kereszthivatkozás: 35RU92

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€78.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 15 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet270 fok. F
Mfr. SorozatGPL 222
Min. Működési hőmérséklet145 fok. F
Fajsúly1.72 a 1.91
Viszkozitás @ 100 ° C3 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C15 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 222 zsírfecskendő ideális korrozív környezetben való használatra görgők, tömítések, sebességváltók, szerelvények, zsanérok, szelepek, O-gyűrűk és csapágyak kenésére
    • A PTFE (politetrafluor-etilén) sűrítő akár 30 font teherbíró képességet biztosít 270 °F maximális hőmérsékleten
    • Nátrium-nitrit adalékokat tartalmaz a rozsdavédelem és a termikus és oxidatív stabilitás érdekében
    • Nem mérgező, kémiailag inert és nem gyúlékony tulajdonságok kompatibilitást biztosítanak fémekkel, műanyagokkal, elasztomerekkel és kerámiákkal

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 222 korróziógátló zsírcső, 8 oz. | AH4ZDF 35RU94 GPL 2228 oz.Cső€564.66
KRYTOX GPL 222 korróziógátló zsírtartály, 1 kg, fehér, Ptfe | AH4ZDG 35RU95 GPL 2220.5kgBefőttes üveg€964.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 222 korróziógátló zsírfecskendő
€78.41 /Mértékegység