A AC erősítők: 30 , Szín: Szürke , Vezető anyaga: Réz , Vezető mérete: # 10 AWG , Vezeték típusa: Réz , Építkezés: Kitalált , Jelenlegi értékelés: 30 A , Ház típusa: NEMA 4X , Mérő/vezető: 10/4 , Kabát színe: Szürke , Max. Feszültség: 600 VAC , Pólusok száma: 3 , Vezetékek száma: 4 , Külső átmérő: 0.75 " , Csatlakozó típusa: 4-vezetékes , szál típusa: Multi , Hőmérséklet tartomány: -20-105 ° C , Névleges feszültség: 600 V
Férfi / női kábel, 600VAC, 30A
A Hubbell Wiring Device-Kellems dugasz / anya kábelek Linkosity áramelosztó rendszerrel (moduláris plug-and-play vezetékezési módszerrel) rendelkeznek a gyors telepítés érdekében. Ezek a kétvégű apa/anya kábelek PVC szigeteléssel rendelkeznek, és tökéletesek a gyors csatlakozási/leválasztási jel- és vezérlési alkalmazásokhoz. Ezek a kábelszerelvények újrakonfigurálhatók, és ideális alternatívát kínálnak a hagyományos elosztórendszerekhez. Válasszon a zsinórkészletek széles választékából, amelyek 15 és 30 láb hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.